カテゴリ

  • 作業工具(559)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(279)
  • パソコン/周辺機器(179)
  • 農業機械(164)
  • バイク部品(135)
  • 制御機器(134)
  • 切削工具(106)
  • メカニカル部品(92)
  • 自動車補修部品(55)
  • 機構部品(50)
  • 自動車純正部品(45)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 物流用品(26)
  • 測定用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 家電(23)
  • バイク純正部品(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 電気材料(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 清掃用品(15)
  • 建築金物(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 電動工具(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 研磨材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 保管用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防犯用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • カー用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 医療(5)
  • 自転車部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「t8-10」の検索結果

関連キーワード
2,242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ITハンガー ネグロス電工

    ITハンガー

    ネグロス電工(10件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモシリーズ スクエアスイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ スクエアスイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ABS樹脂プレートスクエア
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
    耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
  • ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(4件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 丸釘(ステンレス) TRUSCO

    丸釘(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    729税込802
    1パック(5本)
    当日出荷
    耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
    用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
  • サドル オーム電機

    サドル

    オーム電機(4件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
    用途ロア・サスペンションアームまたはナックルアームとスタビライザーをつなぐもの。車体が遠心力で揺れる、または旋回時や凹凸路面走行で車体が上下に左右交互に揺れる運動を抑える役目。
  • No.N トルクスビット ベッセル

    No.N トルクスビット

    ベッセル(5件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
  • プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー

    ニッタ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    形状異径ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • ブレーキホース(トヨタ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(トヨタ)

    ミヤコ自動車(17件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • ハンドタップ TONEX

    ハンドタップ

    TONEX(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。
    材質SKS2
  • 交換こて先(T9シリーズ) HAKKO(白光)

    交換こて先(T9シリーズ)

    HAKKO(白光)
    8,698税込9,568
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    交換こて先(T9シリーズ)
  • 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ITハンガー ステンレス サンコーテクノ

    ITハンガー ステンレス

    サンコーテクノ
    18,980税込20,878
    1箱(50本)
    当日出荷から14日以内出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディップスイッチ A6T Aratas(旧:omron)

    ディップスイッチ A6T

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
    衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • 高電圧差動プローブ PINTECH

    高電圧差動プローブ

    PINTECH
    118,800税込130,680
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
  • 交換こて先(T8シリーズ) HAKKO(白光)

    交換こて先(T8シリーズ)

    HAKKO(白光)
    5,998税込6,598
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    交換こて先(T8シリーズ)
  • デジタル中心温度計 MTシリーズ マザーツール

    デジタル中心温度計 MTシリーズ

    マザーツール
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    食品・調理・園芸・教材などに最適。食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
    付属品CR-2032×1(本体内蔵)質量(g)約20電源CR-2032×1測定範囲(℃)-50~200精度±1℃(-19.9~199.9℃)左記以外±2℃分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)金属センサー部/2.5×123.5電池寿命約6ヶ月寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×41×17アズワン品番64-3728-92
  • ボンネルタイト AOI

    ボンネルタイト

    AOI(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    翌日出荷
    軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。表面の凹凸で、コンクリートとの密着性良好です。
    用途コンクリート舗装、構造物の目地に。高所のコンクリート目地に。耐油の必要な目地に。クッション材に。材質ポリエチレン樹脂発泡体寸法(縦×横)(mm)1000×1000発泡倍率15倍NETIS番号CG-110037-A
  • プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー

    ニッタ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • 殺菌ランプ OSRAM(オスラム)

    殺菌ランプ

    OSRAM(オスラム)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・波長254nm付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。・空気、水、器物の殺菌に使用。・定格寿命10,800時間の長寿命型。
    口金G13適合点灯管FG-1E.FG-1P直径(mm)25.5エコロジー商品長寿命
  • コンパクトズーム双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    コンパクトズーム双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ズームレバーを動かして18倍~100倍の間で無段階で倍率変更が可能。 付属の三脚ホルダーを使って市販の三脚に取り付け可能(高倍率での観測時は三脚の使用をおすすめします)。 コンパクトながら高倍率なのでコンサートやフェスにオススメです。
    用途スポーツ観戦、アウトドア、登山、天体観測、野鳥観察、コンサート、観劇、フェスなどに仕様【実視界】2.3°セット内容本体、ケース、ストラップ、専用三脚ホルダー、レンズクロス材質ABS樹脂シルバー質量(g)350倍率(倍)18~100対物レンズ有効径(mm)28本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.6×6×12.2
  • ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット ロング(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100
  • 黒打ち収穫包丁 豊稔企販

    黒打ち収穫包丁

    豊稔企販(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    キャベツ、白菜、ブロッコリーなど。
    トラスコ品番111-5542全長(mm)290質量(g)130刃長(mm)135材質(刃)安来鋼
  • ポリエステルメッシュ くればぁ

    ポリエステルメッシュ

    くればぁ
    5,698税込6,268
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • メカニック8t=10カラーセット POSH Faith

    メカニック8t=10カラーセット

    POSH Faith
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
  • ハンズフリーマイクロホン audio-technica

    ハンズフリーマイクロホン

    audio-technica
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    高磁力マグネットのハイパーカーディオイドのマイクユニットを搭載。 バックホールド方式のハンズフリー構造によって、激しい動きにも安定。 ズレにくく周囲の騒音やハウリングにも強い接話型マイクロホン。 各種イベントやスポーツインストラクター、DJナレーションその他アクティブな収音に最適。しかもローコストです。
    付属品ウインドスクリーン型式ダイナミック型質量(g)約40コード長さ(m)5.0(Φ2.8mm)周波数特性200~8,000Hz出力インピーダンス(Ω)600プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキ2極2ウェイ指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB)-54.5
  • キャンパス 英習帳(ツインリングとじ)6号(セミB5)英習罫15段並罫 コクヨ

    キャンパス 英習帳(ツインリングとじ)6号(セミB5)英習罫15段並罫

    コクヨ
    229税込252
    1冊
    翌々日出荷
    見開きしやすく、折り返して使えるツインリングタイプの英習帳です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
    材質表紙(表・裏)/板紙サイズ6号(セミB5)枚数32紙質中紙/上質紙英習罫15段(並罫)製本ツインリングとじ科目英習中紙寸法縦(mm)252中紙寸法横(mm)179
  • ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り

    CKD
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状D形チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • アラムジョイナーT-8 10個入り アラム

    アラムジョイナーT-8 10個入り

    アラム
    778税込856
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)41×31適合チューブ内径(Φmm)6~7
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
    用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
  • ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD

    ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

    CKD
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
  • M8t=10UNVカラーセット POSH Faith

    M8t=10UNVカラーセット

    POSH Faith
    759税込835
    1袋(2個)
    当日出荷
関連キーワード
...