カテゴリ
- 梱包用品(6)
- OPP袋(5)
- 作業工具(201)
- 制御機器(104)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
- 切削工具(74)
- ねじ・ボルト・釘(66)
- 農業機械(65)
- バイク部品(62)
- メカニカル部品(57)
- パソコン/周辺機器(45)
- 機構部品(33)
- 物流用品(22)
- 建材・エクステリア(19)
- 自動車補修部品(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- 建築金物(11)
- 電動工具(11)
- 測定用品(9)
- 整備工具・収納(8)
- 家電(8)
- 溶接用品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 保管用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自転車部品(5)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- 防犯用品(4)
- カー用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- エンジン工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 安全標識(2)
- 医療(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
幅(mm)
高さ(mm)
種類
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(13)
- HEIKO(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- モリヤマ化成(1)
- カクケイ(1)
- JAPPY(2)
- SMC(63)
- 大阪魂(59)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- 渡辺電機工業(33)
- ダイヤトレンド(32)
- エスコ(31)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- イスカル(25)
- TRUSCO(23)
- STAHLWILLE(スタビレー)(23)
- JTC(21)
- 東海キャスター(19)
- SWAGE-LINE(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・HEIKO・SWAN(シモジマ)・モリヤマ化成・カクケイ・JAPPY・SMC・大阪魂・BIGM(丸山製作所)・渡辺電機工業・ダイヤトレンド・エスコ・Panasonic(パナソニック)・イスカル・TRUSCO・STAHLWILLE(スタビレー)・JTC・東海キャスター・SWAGE-LINE・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ブランドをもっと見る
「t8-12」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
テープ付きOPP袋
モリヤマ化成¥459税込¥5051パック当日出荷から8日以内出荷小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋(テープ付)テープあり
クリアパック フタなし #30
カクケイ(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(100枚)ほか当日出荷から11日以内出荷クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
業務用OPP袋 T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481包(1000枚)当日出荷業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。色透明種類平袋(テープ付)入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
バイオトップカラー
伊東屋(19件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181パック(250枚)当日出荷から6日以内出荷両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から70日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付
(13件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1組翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個厚さ(mm)35タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用塗装色ホワイトグレー
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から6日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
CISPR11適合 直管形LEDランプ
JAPPY¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂)質量(g)220消費電力(W)12口金G13入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000周波数50Hz/60Hz管長(mm)1198動作周囲温度(℃)0~40直径(mm)28演色指数(Ra)80給電方式片側給電直結照射角度(°)1/2ビーム角180エコロジー商品省エネ
中心温度計
マザーツール¥6,998税込¥7,6981個当日出荷食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付き。全長(mm)191使用温度範囲(℃)-10~+50電源CR2032ボタン電池×1個測定範囲(℃)-50~+250針径×長さL(Φmm×mm)2.5×113分解能(℃)0.1アズワン品番64-3728-98防水保護等級IP67TKG品番9-0615-0801測定精度(℃)±0.5℃(-20~+60℃)、±0.8℃(上記以外)
ヘルメットバッグ
谷沢製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途ヘルメットと反射ベスト等を収納・持ち運びする際に仕様持ち手あり材質表地:再生ポリエステル90%、ポリウレタン10% 裏地:塩化ビニルコーティング色ネイビー質量(g)(約)153寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約240×360×200(持ち手を含まない)収納可能質量(kg)目安:1程度
ドライブシャフト分割ブーツ
TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット翌日出荷から5日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
ESDシールドバッグ(4層タイプ)
アズワン¥21,300税込¥23,4301箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.076引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
注水台 10L
イタミアート¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷管理しやすい角型のデザインで低価格を実現!選べる8色 重さが足りない時などは砂を水と一緒に入れると重さが増します。高さ(mm)280奥行(mm)350横幅(mm)350
LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形
東芝ライテック¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から9日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ウェブフットマイクロファイバー チューブモップ ウェットタイプGN
ラバーメイド¥7,598税込¥8,3581個当日出荷材質マイクロファイバー、ポリエステル質量(kg)0.4色グリーン摘要防縮加工寸法(縦×横)(mm)343×152繰り返し・詰め替え対応
SR DAMPER
RG(レーシングギア)¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計。全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25ステム長(mm)14
回転異径ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び20X呼び13の異径タイプ材質青銅ねじ径Rc3/4×R1/2
...








![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)