カテゴリ
- 農業機械(24)
- メカニカル部品(18)
- 自動車補修部品(18)
- 切削工具(13)
- 機構部品(8)
- 作業工具(6)
- トラック用品・パーツ(5)
- バイク部品(3)
- 制御機器(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(23)
- 三ツ星ベルト(12)
- 岩田製作所(6)
- ニッセイ(5)
- ワルター(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- TRUSCO(4)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- イシハシ精工(2)
- DELTA(デルタ)(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- M&H(2)
- 河村電器産業(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- カナテクス(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- NSK(日本精工)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t8×28」の検索結果

LeFH-e GT120 LED T8×28mm
LeFH-e¥999税込¥1,0991個当日出荷T8×28mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプに最適。用途ルームランプにタイプT8定格電圧(V)12専用発光色白色温度(K)6000
ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から5日以内出荷用途ルーム・マップランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
ルームランプ、マップランプ用電球 12V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10個)当日出荷から6日以内出荷用途ルームランプ・マップランプ色クリア定格電圧(V)12
LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T8x28
POLARG¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。用途室内灯形状T8×28定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球)
M&H(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。色クリア口金S7/8
SMDルーム
DELTA(デルタ)(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球電圧(V)12
ハイパーLEDバルブ SPORTS series
レイブリック(スタンレー)(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。発光部の小型化により取付適合拡大。ハイブリッド車対応用途ルーム、マップ色ホワイトタイプT10×31、T8×29定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
LEDバルブスタンダード
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷定格電力(W)1.4定格電圧(V)12口金(互換電球)S8.5/8.5ガラス球形式(互換電球)T10×31色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ明るさ(Lm)100
RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
車種別LEDルームランプSET
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。色ホワイト定格電圧(V)12
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
スーパーLEDランプ
Bullcon¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途ラゲッジランプ、ルームランプ形状T10×31/T8×28
スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)
CONCEPT-1(55件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(2個)当日出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性用途ポジション球、ラゲージ球の取替えにタイプT10定格電圧(V)12口金その他
マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用
竹村商会¥809~税込¥890~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等電圧(V)12/24消費電力(W)2(1個)消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
タッカ
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581台当日出荷付属品針150本トラスコ品番115-3336材質スチール全長(mm)165高さ(mm)115質量(g)605針装てん数(本)158肩幅(mm)25
パック入 TIN スポットカッター
イシハシ精工¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ノンコート品に比べ耐久性がUPしました。 ブリスターパック入りです。用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理TiNコーティング
パック入 TA スポットカッター
イシハシ精工¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から7日以内出荷芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 超高張力鋼板も切れます。 ブリスターパック入りです。用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理TiAlNコーティング
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-35/L-509/L-525/L-518/L-718倍率1.9~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)560~250ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野90×68~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-58フレームレート最大30fps
RG LED T10X31/T8X29
RG(レーシングギア)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)翌々日出荷高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。形状T10×31、T8×29兼用定格12V1.5W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)120バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,990~税込¥5,489~1セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法8~8.999)
アイゼン¥16,980~税込¥18,678~1本ほか12日以内出荷から23日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V
KOITO(小糸製作所)(28件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)当日出荷から9日以内出荷定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!定格電圧(V)12
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー
ゼノア¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC
電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単四形乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷電動精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単四形乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、磁気作業用パッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース。各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途修理時の電子機器の分解と再組み立てセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)材質マテリアル:アルミ色シルバー質量(g)ドライバー:412寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダービット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット)出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式2x AAA電池(付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材