カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t840-13」の検索結果

エルワイタイル +JAPAN 織
リリカラ¥719税込¥7911枚4日以内出荷異なる濃淡の糸で平織を表現。織ならではの温かみを感じるデザイン。用途住宅・店舗(土足OK)仕様クリア層:0.4mm寸法(mm)457.2×457.2エコマーク認定認定柄エルワイタイル +JAPAN 織接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントUグリーン購入法適合全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 005
FL40W形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)20口金G13回転式全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形高出力形相当エコロジー商品省エネ
ホースセツゾクカナグ
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371個8日以内出荷規格PF1/4図解NoR100-5 本体部品_No.37、MS313MW -A ガンノズル部品_No.13、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.90、MS310ESL-3M ホースリール部品_No.30、MS330CNA-F ドラム組立部品_No.16、MS313CA2-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.17、SSA-C610 薬液配管部品_No.63、MS313CA2-K-A ヤクエキハイカン部品_No.17、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.30、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.34、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.90、MS330CNA-M ドラム組立部品_No.10、R100-4 本体部品_No.37、BSM-630SLT-BC2 希望付属品1部品_No.14、SSA-C610 分水器部品_No.45、SM-120T 薬液配管(1)部品_No.37、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.13、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.56など
直管LEDランプ 40形
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781本31日以内出荷材質【エンドキャップ】PCカバーPC質量(kg)0.28種類40W使用温度範囲(℃)-20~+40口金G13回転式定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)82色温度(K)4000ビーム角度(°)【1/2】110給電方式片側入力電圧100~240V対応入数(本)1