カテゴリ

  • 建材・エクステリア(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 制御機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • バイク部品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 家電(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t850」の検索結果

236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITハンガー ネグロス電工

    ITハンガー

    ネグロス電工(10件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
  • 丸紐ネックストラップ 多摩電子

    丸紐ネックストラップ

    多摩電子(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    携帯電話、デジタルミュージックプレーヤー、デジタルカメラなどを首かけスタイルで楽しめる、シンプルな丸紐タイプのネックストラップ。 長さ調整アタッチメント&携帯電話などを脱着できるバックル付。
    ストラップ長(mm)約460(取付け紐部除く)耐荷重(g)約5000タイプネックストラップ耐荷重(kg)5
  • 防振・耐切創手袋 マックグリーン マックス[手袋]

    防振・耐切創手袋 マックグリーン

    マックス[手袋](25件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1双
    当日出荷
    この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
    用途林材業用グローブ耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3ネイビー/グレー入数(双)1機能防振・耐切創材質(甲)アラミド繊維材質(掌側)人工皮革
  • インパクト用ソケット トップ工業

    インパクト用ソケット

    トップ工業(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差込角(mm)25.4[1/1]寸法l(mm)29ソケット形状6角
  • ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    4,898税込5,388特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(2件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • アルタートケース セキセイ

    アルタートケース

    セキセイ(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    大判の作品や図面を折らずに収容。小物なども同時に入るボックス型ケース。水や汚れに強く、丈夫なポリプロピレン製ですから、大判の作品や版下などを折らずに収容。しっかり守ります。
    用途資料・サンプルや小物なども同時に入るボックス型、しかも軽量ですから携帯に便利です。開閉は軽いタッチのワンタッチ止め具で使いやすく、とても簡単です。中身の出し入れもスムーズに行えます。ブラック
  • ITハンガー TRUSCO

    ITハンガー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(8本)
    当日出荷
    中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
    用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
  • ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
  • インパクト用ソケット(差込角25.4) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角25.4)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    差込角(mm)25.4付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
  • 中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1パック(4本)
    当日出荷
    ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
    用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
  • 取手 ハイロジック

    取手

    ハイロジック(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
    取手取手
  • 車用(タイヤ踏み込み式)ポールスタンド イタミアート

    車用(タイヤ踏み込み式)ポールスタンド

    イタミアート(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    自動車のタイヤで踏むだけでポール台として固定可能。水や場所も取らず簡単設置。
    用途自動車のタイヤで踏む事で固定されるので設置が簡単でスチール製で丈夫仕様組み立て式材質スチール質量(kg)2.3内径(Φmm)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×150×450適合ポール外径(Φmm)25
  • シームレスラインランプ DNライティング

    シームレスラインランプ

    DNライティング(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
    口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
  • マグネット付き結束バンド「ピタリッチ」 エスケイ工機

    マグネット付き結束バンド「ピタリッチ」

    エスケイ工機
    899税込989
    1袋(3個)
    当日出荷
    取り外しのできるマグネット付固定具「ピタリッチ」です。結束バンドでまとめたケーブルなどを固定具でデスクの壁面などにピタッと固定するので、ケーブルがブラつかずキレイにまとまります。マグネットでの仮止めタイプなので外す時も傷みません。バンドと固定具は取り外し可能です。
    材質ナイロン66【マグネット】異方性フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ITハンガー ステンレス サンコーテクノ

    ITハンガー ステンレス

    サンコーテクノ
    15,980税込17,578
    1箱(50本)
    当日出荷から14日以内出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ロングソケット(差込角25.4) TRUSCO

    インパクト用ロングソケット(差込角25.4)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    差込角(mm)25.4付属品ピン・Oリング適合ピン:TP5045(対辺24~60mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO7045(対辺24~60mm)ソケット形状6角
  • ステンレス 三角リンク 水本機械製作所

    ステンレス 三角リンク

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続部は溶接していますので丈夫です。
    用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
  • デュアルブラッシュペン トンボ鉛筆

    デュアルブラッシュペン

    トンボ鉛筆
    299税込329
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
    用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
  • インパクト用ディープソケット トップ工業

    インパクト用ディープソケット

    トップ工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    寸法l(mm)29全長L(mm)108付属品Oリング・ピン付差込角(mm)25.4[1/1]ソケット形状6角
  • ポリエステルメッシュ くればぁ

    ポリエステルメッシュ

    くればぁ
    5,698税込6,268
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • アルミトランク(A型) ダイトウトランク

    アルミトランク(A型)

    ダイトウトランク
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)
    材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
  • 片面粘着付ガラステープ 旦暮商店

    片面粘着付ガラステープ

    旦暮商店
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    長さ(m)30
  • スリットストレート 8mm/50m巻 千代田通商

    スリットストレート 8mm/50m巻

    千代田通商
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3501質量(kg)5.55材質(本体)ポリウレタン長さ(m)50
  • ポップアップトースター アイリスオーヤマ

    ポップアップトースター

    アイリスオーヤマ
    5,698税込6,268
    1台
    翌々日出荷
    キッチンに馴染むステンレス調デザインのポップアップトースターです。ハイパワー火力で表面はカリッと、中はふっくらとした美味しいトーストが焼き上がります。焼き色調節ダイヤル付き(1~7)でお好みの焼き加減が設定できます。冷凍保存したパンや冷めてしまったトーストの温め直しも可能です。
    ホワイト寸法(mm)約154×280×187質量(g)1400材質ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)850コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パン投入口】約32×135×119適合サイズ【パン】4~8枚切り(山切りパン非対応)モード【調理モード】冷凍パン・再加熱・取消保証期間お買い上げ日より1年間仕様【焼き色調節】無段階(1~7)
  • G-TAPEロングサイズ 王将(須佐製作所)

    G-TAPEロングサイズ

    王将(須佐製作所)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    簡単巻くだけ!スベリ止め効果抜群! 雨、汗に効く!濡れても変わらないグリップ力!! しっとりとした握り心地でクッション性に優れ疲れを緩和してくれます。
    用途自分仕様カスタマイズに。 重ね巻きで附とグリップに! 職別として!全長(mm)850幅(mm)31厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シームレスラインランプ DNライティング

    シームレスラインランプ

    DNライティング
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間
    品種シームレスラインランプ
  • 壁用水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    壁用水栓ボックス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    樹脂管用末端ボックス、壁用水栓エルボは別売り
    呼び25適合壁厚(mm)18~22
  • 壁用水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    壁用水栓ボックス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    樹脂管用末端ボックス、壁用水栓エルボは別売り
    呼び22適合壁厚(mm)12~15
  • ストリッパガイドピン(着脱タイプ) タカノ

    ストリッパガイドピン(着脱タイプ)

    タカノ
    449税込494
    1本
    3日以内出荷
    材質SUJ2硬度58HRC~
  • ねじガス栓 LPガス用 藤井合金製作所

    ねじガス栓 LPガス用

    藤井合金製作所
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    鋳鉄製
    使用ガスLPガス
  • 水栓スペーサー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓スペーサー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    間仕切壁の仕上げ壁厚に応じ、壁用水栓ボックスとのすき間を調節するために使用
  • ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノ

    ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ)

    タカノ
    509税込560
    1本
    3日以内出荷
    材質SUJ2硬度58HRC~
  • ガラステープ 旦暮商店

    ガラステープ

    旦暮商店
    6,998税込7,698
    1巻
    4日以内出荷
    用途ダクト、パイプの保温材 エンジン、ボイラー回りの断熱材
  • Chic Line たて継手 Panasonic(パナソニック)

    Chic Line たて継手

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1箱(6個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類たて継手
  • リサイクルトナーカートリッジ NEC対応 PR-L8500-12 エコリカ

    リサイクルトナーカートリッジ NEC対応 PR-L8500-12

    エコリカ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
    適合機種MultiWriter8200/MultiWriter8200N/MultiWriter8250/MultiWriter8250N/MultiWriter8400N/MultiWriter8450N/MultiWriter8450NW/MultiWriter8500N種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:2.43、本体:2.00ブラック適合機種メーカーNEC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:150×465×265印字枚数14000枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番PR-L8500-12入数(本)1