カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「t8x28」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T8x28 POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T8x28

    POLARG
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T8×28定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
  • ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー

    ゼノア
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー
    用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC
  • 2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球)

    M&H(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    クリア口金S7/8
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • スプロケツト BIGM(丸山製作所)

    スプロケツト

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    規格1/2X1/8-28T図解NoMSC1-104-1 ソウコウブクミタテ部品 スプロケツト_No.25、MSC1-104L-GH シャリンクミタテ部品 スプロケツト_No.6、MSC1-104L ソウコウブクミタテ部品 スプロケツト_No.24
  • 6カクアナツキトメネジ M8X12 BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ M8X12

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X12クボミサキ図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.71、GB1010ALN 動力伝達部品_No.28、GB1010BSR 動力伝達部品_No.28、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.71、GB1010ASR 動力伝達部品_No.28、MS059M(JP) 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.5、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GS35MR 本体部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.24、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GS35M 本体・モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17、MS029M 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS029MR 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.19、MS208MR-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.20、GS35MT-20 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.30、MS029M-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS028M-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17