カテゴリ

  • オフィス家具(4,218)
  • 切削工具(1,774)
  • バイク純正部品(1,714)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,694)
  • 自動車純正部品(1,501)
  • 作業工具(836)
  • メカニカル部品(737)
  • 制御機器(661)
  • 農業機械(515)
  • パソコン/周辺機器(504)
  • バイク部品(468)
  • 物流用品(437)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(263)
  • 測定用品(220)
  • 空調・電設資材(218)
  • 建築金物(199)
  • ねじ・ボルト・釘(197)
  • 機構部品(195)
  • 自動車補修部品(191)
  • 洗車・清掃(181)
  • 科学研究・開発用品(180)
  • 電気材料(173)
  • 配管・水廻り設備部材(154)
  • 自転車部品(143)
  • 油圧機器・油圧ホース(130)
  • 自動車用オイル・ケミカル(109)
  • FA担当者のオススメ新商品(107)
  • トラック純正部品(103)
  • カー用品(100)
  • 事務用品(100)
  • 卓上消耗品(93)
  • 家電(89)
  • 電動工具(80)
  • 建材・エクステリア(73)
  • 作業服(70)
  • 保管用品(69)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 清掃用品(61)
  • 医療(60)
  • トラック用品・パーツ(59)
  • 厨房用品(58)
  • 鈑金・塗装(54)
  • 船舶用品・漁業資材(50)
  • 学童・教育用品(44)
  • 防犯用品(43)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(41)
  • 農業・園芸資材(41)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • マスク(39)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • 防災用品(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • 梱包用品(33)
  • 安全標識(33)
  • 安全用品(32)
  • 安全保護具(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 塗料(28)
  • 照明(27)
  • 安全靴・作業靴(27)
  • バッテリー・電装(26)
  • 研磨材(25)
  • 溶接用品(23)
  • 手袋(23)
  • 空圧工具(23)
  • 整備工具・収納(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 洗剤・除去剤(18)
  • 救急・衛生(18)
  • 住設機器(16)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • テープ(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 縫製用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • エンジン工具(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 介護用品(8)
  • 日用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 農具(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 理美容(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「t9」の検索結果

19,716件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T9アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26
セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】100V用(R) 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】100V用(R)坂口電熱
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)183プラグあり
交換こて先(T9シリーズ) HAKKO(白光)交換こて先(T9シリーズ)HAKKO(白光)
8,398税込9,238
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
交換こて先(T9シリーズ)
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用 T9BC型) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・丸鋼用 T9BC型)ネグロス電工
5,798税込6,378
1箱(50個)
当日出荷
パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。
適合丸鋼:Φ9表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
ラベル タイヤ (S2T9) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (S2T9)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
カラ- 90387-107T9 YAMAHA(ヤマハ)カラ- 90387-107T9YAMAHA(ヤマハ)
199税込219
1個
3日以内出荷
ハーネス エンジン (S2T9) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (S2T9)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
サイドカバーレフト     00T9 3VP-21711-00-T9 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバーレフト 00T9 3VP-21711-00-T9YAMAHA(ヤマハ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
Portable SSD T9 日本サムスンPortable SSD T9日本サムスン
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ワークフローの無駄を省き、業務効率を向上 USB 3.2 Gen 2x2 インターフェイスとNVMe プロトコルを使用するT9は、最大2000MB/秒のシーケンシャル読み出し/書き込み速度を実現することで、2GBファイルをほぼ1秒で転送できます。ワークフローと生産性を向上させるコンパクトなデバイスでデータ処理時間を短縮し、よりクリエイティブな作業を可能にします。
ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2×2
T9AS1D12-12 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))T9AS1D12-12TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
789税込868
1個
翌々日出荷
カラー 90387-211T9 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-211T9YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番90387-211T9主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ハーネス フロント (S2T9) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S2T9)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
メンバー クロス (S2T9) MAZDA(マツダ)メンバー クロス (S2T9)MAZDA(マツダ)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
カラー 90387-202T9 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-202T9YAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
マットフロアー (S2T9) MAZDA(マツダ)マットフロアー (S2T9)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ダクト 1T9-14437-00 YAMAHA(ヤマハ)ダクト 1T9-14437-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
トルクドライバー用T9トルクススペアブレード BAHCO(バーコ)トルクドライバー用T9トルクススペアブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番383-3444
(S2T9)スプリング NO.4,リーフ MAZDA(マツダ)(S2T9)スプリング NO.4,リーフMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
スプリング NO.2 リーフ (S2T9) MAZDA(マツダ)スプリング NO.2 リーフ (S2T9)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】200V用(R) 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】200V用(R)坂口電熱(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)183プラグなし
フラップ 5T9-21621-01 YAMAHA(ヤマハ)フラップ 5T9-21621-01YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ワッシャー 7T9-14179-00 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャー 7T9-14179-00YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
コネクター 7T9-14167-00 YAMAHA(ヤマハ)コネクター 7T9-14167-00YAMAHA(ヤマハ)
799税込879
1個
3日以内出荷
ダンパ 1 5T9-15316-02 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 1 5T9-15316-02YAMAHA(ヤマハ)
809税込890
1個
3日以内出荷
ボデイ,キヤツプ 1T9-21771-01 YAMAHA(ヤマハ)ボデイ,キヤツプ 1T9-21771-01YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC4T9 EPSON環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC4T9EPSON
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
カラーレーザープリンタ用 環境推進 ETカートリッジ ブラック 従来のトナーカートリッジの販売方式に加え、エプソンが新たに提案するシステムが「環境推進トナー」です。お客様にはトナー代をご負担いただき、使用済みカートリッジはすべてエプソンが回収・再利用いたします。以下の内容をご確認の上、ご注文ください。
適合機種メーカーEPSON適合LP-M720F/S820種別純正品(環境推進)タイプLPC4T9
Y0785250R000T9L VISHAYY0785250R000T9LVISHAY
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Y0785100R000T9L VISHAYY0785100R000T9LVISHAY
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Y07855K00000T9L VISHAYY07855K00000T9LVISHAY
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Y0007120R000T9L VISHAYY0007120R000T9LVISHAY
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スポークセット リヤ 5T9-25304-10 YAMAHA(ヤマハ)スポークセット リヤ 5T9-25304-10YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
エンド グリップ 5T9-26246-00 YAMAHA(ヤマハ)エンド グリップ 5T9-26246-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
バー テンション 5T9-25371-00 YAMAHA(ヤマハ)バー テンション 5T9-25371-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ブラケット 5 8T9-47463-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット 5 8T9-47463-00YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
T型サインファスナー(ヘッドT9) 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT9)栃木屋
429税込472
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D22.5°RoHS指令(10物質対応)対応
アクスル スプロケット 5T9-25387-01 YAMAHA(ヤマハ)アクスル スプロケット 5T9-25387-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
LED電球 E17 全方向 T9 アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T9アイリスオーヤマ
499税込549
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。
形状A形口金E17分類全方向寿命40000時間配光角度(°)260直径×高さ(mm)38×75
ホース 7T9-14987-00 YAMAHA(ヤマハ)ホース 7T9-14987-00YAMAHA(ヤマハ)
419税込461
1個
3日以内出荷
ブラケット ロック 5T9-82729-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット ロック 5T9-82729-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ハブ フロント 5T9-25111-30 YAMAHA(ヤマハ)ハブ フロント 5T9-25111-30YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5T9-25111-20
...