カテゴリ
- バイク純正部品(76)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t9013」の検索結果

エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品
ニチアス(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から11日以内出荷ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。使用温度範囲(℃)-40~150
テンショナーベアリング
GMB(137件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から91日以内出荷テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
エビロンガスケット EPDMゴム単体
ニチアス¥379~税込¥417~1枚当日出荷から11日以内出荷ゴムを打ち抜きガスケットよりさらに低面圧で安定したシール性が得られる使用温度範囲(℃)-40~150最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座
ピンゲージ(±0.3μ/L=40呼び寸法9~9.999)
アイゼン¥16,980~税込¥18,678~1本ほか12日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3