カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
  • 空調・照明・電設資材(105)
  • 制御機器(73)
  • 物流用品(52)
  • 作業工具(48)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 切削工具(40)
  • バイク部品(36)
  • 自動車補修部品(36)
  • 測定用品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 電気材料(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 家電(20)
  • 機構部品(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 研磨材(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 厨房用品(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • カー用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • マスク(10)
  • 事務用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 農業機械(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業服(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-10」の検索結果

関連キーワード
994件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耕うん機用タイヤ 水田・畑向 TA10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耕うん機用タイヤ 水田・畑向 TA10

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    タイヤタイプTLタイヤサイズ400-12プライ2PR
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃) コクヨ

    ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃)

    コクヨ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。チタンコーティングで、切れ味が長持ちします。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
    材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工チタン・グルーレス繰り返し・詰め替え対応
  • 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • モビロンバンド(洗浄タイプ・透明) 日清紡

    モビロンバンド(洗浄タイプ・透明)

    日清紡(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(1135本)ほか
    当日出荷
    天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 バーコードを透かして読取可能な商品です。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
    厚さ(mm)0.3透明質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
  • TAチップAK10 DIJET(ダイジェット工業)

    TAチップAK10

    DIJET(ダイジェット工業)
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質AK10被削材S(超合金・チタン合金)、K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)、N(アルミニウム・アルミニウム合金・非鉄金属)寸法θ°12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAチップAK10 DIJET(ダイジェット工業)

    TAチップAK10

    DIJET(ダイジェット工業)
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から52日以内出荷
    材質AK10被削材S(超合金・チタン合金)、K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)、N(アルミニウム・アルミニウム合金・非鉄金属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフなゴミ袋 20L 日本技研工業

    タフなゴミ袋 20L

    日本技研工業
    89税込98
    1冊(10枚)
    当日出荷
    強くて裂けにくいです。混合素材配合品です。
    トラスコ品番521-0550厚さ(mm)0.02半透明容量(L)20寸法(縦×横)(mm)600×500
  • TAチップAK10 DIJET(ダイジェット工業)

    TAチップAK10

    DIJET(ダイジェット工業)
    55,980税込61,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質AK10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制振・防音シート(純鉛) 東京防音

    制振・防音シート(純鉛)

    東京防音(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
    材質純鉛(粘着付)長さ(mm)1000幅(mm)460厚さ(mm)0.3グレー寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3遮音性能約20dB/1khz
  • エアーフィルター FILTEC

    エアーフィルター

    FILTEC(21件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアーフィルター FILTEC

    エアーフィルター

    FILTEC(120件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • γシリーズ 全空圧制御システム CKD

    γシリーズ 全空圧制御システム

    CKD(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
  • フッ素樹脂被覆温度計 ケニス

    フッ素樹脂被覆温度計

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。
    長さ(mm)3001目盛1℃
  • TAチップAK10F SEHT DIJET(ダイジェット工業)

    TAチップAK10F SEHT

    DIJET(ダイジェット工業)
    33,880税込37,268
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質AK10FRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛製アルミワンピースホイール用ウエイト TECH

    鉛製アルミワンピースホイール用ウエイト

    TECH(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(30個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエイト隙間寸法(mm)3.6
  • 基板用マウントパーツ(チェック端子) MTA-00(信号チェック用) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(チェック端子) MTA-00(信号チェック用)

    廣杉計器
    999税込1,099
    1袋(50個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10W 卓上アンプ TOA

    10W 卓上アンプ

    TOA
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
    付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
  • Pico Technology プローブホルダ TA102 Pico Technology

    Pico Technology プローブホルダ TA102

    Pico Technology
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 2脚プローブポジショナ併用可能製品 = すべてのタイプのパッシブプローブPico 2脚プローブポジショナTA102. このPico 2脚プローブポジショナは、あらゆるタイプのパッシブプローブの試験下でデバイスに対して安全位置でハンズフリーの検査ができます。. ハンズフリーテスト 正確で安全な位置 先細開口部、プローブ形状を各種用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAカップ タカギ産業

    TAカップ

    タカギ産業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(450枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    今までの銀カップに比べ、形くずれもせず、食材を口元まで運べるので、カレーやシチューなど流れやすい商品に最適。他のお料理への香りや色移りを防ぎ、お弁当のバリエーションも広がります。
    材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)ホワイト最高使用温度(℃)実用/80
  • セキスイ 物干しスタンド あさがお 積水樹脂

    セキスイ 物干しスタンド あさがお

    積水樹脂(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    大容量物干しスタンドです。 スリムに折りたたんで収納可能です。 タオルハンガー40本、ピンチハンガー4個(ピンチ8個)付です。
    用途花粉、pm2.5対策の室内物干しに仕様着脱式ピンチハンガ-仕様(ピンチ8個付き)タオルハンガ-40本トラスコ品番479-9062材質ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、鉄(メッキ)幅(mm)740~1300質量(kg)3.7高さ(mm)1630奥行(mm)790
  • 金属TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    金属TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    粒度・砥粒ともに広い仕様をもつ、金属研磨の定番品です。目詰まりも少なく長寿命です。
    用途金属製品の中削りから荒削りに。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • 高精度エレクトロニックチャージャー イチネンTASCO

    高精度エレクトロニックチャージャー

    イチネンTASCO
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    仕様アラーム機能メモリー・演算機能を搭載したハイコストパフォーマンスモデル。アラーム機能を搭載!任意の設定値でアラームが鳴動します。メモリー・演算機能を搭載ゼロ設定(風袋引)機能付5g/50kg(20kgボンベ対応)載台寸法228(L)×228(W)(mm)電源DC9V(006pアルカリ電池)(約30時間使用可能)
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
    用途分割式ドライブシャフトブーツ
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(インチサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(インチサイズ)

    ハイロック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
  • 全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO

    全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック

    ParkerTAIYO
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
    種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
  • ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
    仕様左右兼用材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ種類抜き差し丁番仕上サテン仕上羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)50
  • DTA ユニオンティー イハラサイエンス

    DTA ユニオンティー

    イハラサイエンス
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンティーシリーズインチチューブシリーズ
  • 高精度エレクトロニックチャージャー イチネンTASCO

    高精度エレクトロニックチャージャー

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!。接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)。暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。
    用途フロンガスの充填に質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)395(L)×285(W)×65(D)電源(V)(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)※いずれか一方載台寸法(mm)長さ230×幅230秤量50kg(20kgボンベ対応)分解能/充填精度5g
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(ミリサイズ)

    ハイロック
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
  • R410A セーフティファスター イチネンTASCO

    R410A セーフティファスター

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。5/16フレアオス×5/16フレアメス。R410A/R32用
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • 保温材接続テープ 因幡電工

    保温材接続テープ

    因幡電工
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番761-3857材質アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部)幅(mm)100厚さ(mm)0.08アイボリー質量(g)333長さ(m)10
  • R407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスター イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用
  • パソコンケース PC バッグ と アイリスオーヤマ LUCA TA10 シリーズ 10.1インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット

    パソコンケース PC バッグ と アイリスオーヤマ LUCA TA10 シリーズ 10.1インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA TA10 シリーズ材質【バッグ】ウレタンフォーム質量(g)【バッグ】67内寸(mm)【バッグ】270×195外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】290×215×18対応インチサイズ10.1インチ特性反射防止対応解像度1280×800
  • ジュンフロンPFAチューブ 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ

    潤工社(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業

    ダイスライド スラストワッシャー TA

    大同メタル工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
    肉厚公差(mm)0/-0.1
  • ツーアームハンドル TA MIYOSHI(小西製作所)

    ツーアームハンドル TA

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    種類2アーム材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
...