「ta-115 アンプ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型マイク リモート機能付 TOA卓上型マイク リモート機能付TOA
14,980税込16,478
1台
欠品中
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。トラスコ品番448-5343材質マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂質量(kg)0.44
簡易型アンプ 15W TOA簡易型アンプ 15WTOA
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。
仕様【ミュート回路】マイク放送、ページング放送時に予備入力の信号を減衰させる(ミュート量可変)材質ABS樹脂グレー(マンセルN8.0近似色)質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)32(定格出力時)、15(電気用品安全法による)出力ハイインピーダンス100系:670Ω、ローインピーダンス:4Ω(4~16Ωスピーカー使用可)差込式端子台(底部カバー内)、使用可能電線(単線:Φ0.4~Φ1.6mm(AWG26~14)、より線:0.3~1.25mm(AWG22~16))(素線系Φ0.18mm以上)定格出力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×200入力リモートスイッチ付ページングマイク:-62dB※600Ω不平衡DINジャック、マイク:-62dB※600Ω不平衡ホーンジャック、予備:-12dB※5kΩ不平衡RCAピンジャック、ページング:-12dB※5kΩ不平衡プッシュターミナル※マイク/リモートスイッチ付ページングマイクはジャック切換式(マイク入力優先)機能電話ページング機能、電源リモート機能周波数特性100Hz~10kHz±3dBS/N比60dB以上歪率(%)1以下
30W 卓上アンプ TOA30W 卓上アンプTOA
62,980税込69,278
1台
9日以内出荷
卓上設置、壁掛け設置とも可能な30Wアンプです。 電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモート及び一斉放送制御が可能です。 スクリーン リーダーのサポートを有効にするには、Ctrl+Alt+Z を押します。 キーボード ショートカットの詳細については、Ctrl+スラッシュ を押します。
10W 卓上アンプ TOA10W 卓上アンプTOA
28,980税込31,878
1台
当日出荷
オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
呼出しアンプ WA-250/260 Panasonic(パナソニック)呼出しアンプ WA-250/260Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。 設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
電源AC100V・50/60Hz周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)歪率(%)1.0以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
マイクロホンアンプ audio-technicaマイクロホンアンプaudio-technica
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。
電源DC9V(ACアダプター)周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB)仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)付属品ACアダプター質量(g)約160(本体のみ)消費電流(mA)30(最大)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2)出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大)利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
ワイヤレスシステム TOAワイヤレスシステムTOA
92,980税込102,278
1台
当日出荷
卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121 Panasonic(パナソニック)卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121Panasonic(パナソニック)
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
仕様増幅方式/D級(デジタルアンプ)使用温度範囲(℃)0~35(設置場所の室温)スイッチスピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ電源AC100V・50/60Hz表示レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×250(突起部除く)制御【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA仕上AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色)周波数特性50Hz~20kHzその他の機能前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御)使用湿度範囲20~90%RH(結露なきこと)S/N比75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1)歪率(%)1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて)音声入力【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
呼出案内用マイクロホン TOA呼出案内用マイクロホンTOA(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番722-3846材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>質量(g)440形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHzコード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)指向性単一指向性出力コード長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
マイクアンプ エレキットマイクアンプエレキット(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類工作キット周波数特性70Hz~40kHz(-3dB)基板寸法(mm)20×26調整方法(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整消費電流(mA)0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間)電源電圧(V)DC3~20利得(dB)40(1kHz,DC15V時)定格入力5.5mV(1kHz,DC15V時)
スタンドマイク ミュートボタン付き ウィンドスクリーン付き ケーブル1.5m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムスタンドマイク ミュートボタン付き ウィンドスクリーン付き ケーブル1.5m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。ブラックケーブル長(m)1.5接続方式Φ3.5mmステレオミニジャック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイクインピーダンス2.2KΩ入力感度-40dB±3dB保証期間6カ月間指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2K周波数帯域(Hz)20~20000マイクミュート
卓上型アンプ60W5局 TOA卓上型アンプ60W5局TOA
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能
トラスコ品番448-5360質量(kg)6.9
構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型 ノボル電機構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型ノボル電機
29,980税込32,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
用途規模に合わせた業務放送に最適です。
ダイナミックマイク卓上型 TOAダイナミックマイク卓上型TOA
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷
エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様チャイム(上り4音、下り4音)トラスコ品番722-3650
卓上型アンプ30W5局 TOA卓上型アンプ30W5局TOA
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能です。
定格出力(W)30
ベビー・アンプ エレキットベビー・アンプエレキット(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類工作キットS/N比78dB(IEC)スピーカー4Ω~32Ω最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む)消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)電源電圧(V)DC1.8~15電流(mA)(アイドリング)約7.5入力抵抗約45kΩ再生紙使用マーク適合
20Wステレオデジタルアンプ エレキット20Wステレオデジタルアンプエレキット(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類工作キットスピーカー4Ω~8Ω基板寸法(mm)68×82消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時)電源電圧(V)DC4.5~14入力抵抗約47kΩ再生紙使用マーク適合
卓上型アンプ120W5局 TOA卓上型アンプ120W5局TOA
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能です。
定格出力(W)120
卓上型PAアンプ FA-202 ノボル電機卓上型PAアンプ FA-202ノボル電機
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
小規模エリアで業務放送に使用いただける卓上型アンプに最適 2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です 音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です ミュート機能。優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰します 配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です 予告音付(冒頭音)。ページング起動端子を使えばページング放送時に「ピン・ポン」と喚起放送可能 スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です
付属品Φ6.3ステレオプラグ質量(kg)約4.2出力ライン:0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック定格出力(W)20電源電圧(V)AC100 50/60Hz DC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約272×約103×約304機能【付帯】ミュート:ページング入力優先でマイク1・マイク2/ライン1・ライン2が被優先、マイク2/ライン1優先でマイク1・ライン2が被優先、減衰量はマイク1、マイク2/ライン1、ライン2はいずれも40dB以上。リモートコントロール:無電圧メーク接点にて起動。接点容量 DC24V 10mA。ページング起動:無電圧メーク接点にて起動し内蔵の予告音動作。予告音(ピン・ポン)の音量は半固定VRで調節可能出力インピーダンス(Ω)500, 250, 4~16保存温度範囲(℃)-10~+50(ただし結露のおそれがある場所では使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)マイク1:-62dBV 600(電子平衡) Φ6.3標準ジャック、マイク2/ ライン1:-62dBV 600(電子平衡)/-22dBV 10k(電子平衡) スライドスイッチ切替式Φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ、ライン2:-22dBV 10k 不平衡 RCAピンジャック、ページング:-22dBV~0dBV 10k 不平衡 半固定VR付、100系入力:約100V 20k 平衡 半固定VR付定格消費電流(A)出力:AC0.8以下 DC1.8以下
卓上型マイク リモート機能付 TOA卓上型マイク リモート機能付TOA
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
型式ムービングコイルマイクロホン質量(g)440(出力コード部除く)使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型感度-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)仕上マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(不平衡型)接点容量DC30V/500mA以下使用湿度(%RH)95以下(ただし結露のないこと)出力コード2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)