カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 切削工具(6)
- 店舗什器・備品(4)
- メカニカル部品(4)
- 電動工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(6)
- イチネンTASCO(5)
- アルファ[販促](4)
- KANON(中村製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MSTコーポレーション(2)
- TRUSCO(2)
- スペーシア(2)
- KSフィルター(2)
- アーム[作業工具](1)
- ELPA(1)
- ゴールドウイン(1)
- サクラクレパス(1)
- サンワサプライ(1)
- 信越化学工業(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 大同メタル工業(1)
- TOA(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ta-130」の検索結果

ダイスライド スラストワッシャー TA
大同メタル工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。肉厚公差(mm)0/-0.1![ビクタースクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011445-150415-02.jpg)
ビクタースクロールチャック用鉄生爪
アーム[作業工具]¥5,998税込¥6,5981セット(3個)当日出荷から翌々日出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
30W 卓上アンプ
TOA¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷卓上設置、壁掛け設置とも可能な30Wアンプです。 電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモート及び一斉放送制御が可能です。 スクリーン リーダーのサポートを有効にするには、Ctrl+Alt+Z を押します。 キーボード ショートカットの詳細については、Ctrl+スラッシュ を押します。![桜オーナメントセット アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68283804-240515-02.jpg)
桜オーナメントセット
アルファ[販促]¥1,298税込¥1,4281セット6日以内出荷ディスプレイにも大活躍の吊り物で春を印象づける演出を。両面。テグス付き。厚紙製の桜型POPです。材質紙長さ(m)テグス:約1寸法(高さH×幅W)(cm)26×27![桜オーナメントセット(枝桜) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68283820-240515-02.jpg)
桜オーナメントセット(枝桜)
アルファ[販促]¥1,298税込¥1,4281セット6日以内出荷ディスプレイにも大活躍の吊り物で春を印象づける演出を。両面。テグス付材質紙長さ(m)テグス:約1寸法(高さH×幅W)(cm)26×27![グリーンドットコード アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25238458-230419-02.jpg)
グリーンドットコード
アルファ[販促]¥1,998税込¥2,1981セット6日以内出荷木漏れ日のグリーンで気持ちの良い店内に!。5本セットだからカーテン風にウインドーを飾ったり、のれん風に吊るしたり、1本ずつガーランドとして什器に沿わせたり、展開の幅が広がります。材質PVC長さ(cm)90全長(cm)100ドットサイズ(Φmm)40~70
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TA-1
信越化学工業¥24,980~税込¥27,478~1セット(10枚)当日出荷から26日以内出荷ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン40ppm色黒茶連続使用温度(℃)-40~180引張強度(MPa)5危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)7商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
タクティカル光ファイバケーブル(FC-FCコネクタ)
サンワサプライ¥119,800税込¥131,7801本17日以内出荷柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。ケーブル外径(Φmm)5.3クラッド径(μm)125変換タイプオス - オス
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用
MAD MAX(マッドマックス)(33件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
自在キャスター 130Φ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。用途SD型エコ運搬車用自在キャスター。トラスコ品番289-0607材質/仕上SPCC SBR質量(kg)1.60材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)車輪幅(mm)38穴径(Φmm)9.2ストッパーなし車輪タイプ単輪
CRアクセサリー
ゴールドウイン¥849~税込¥934~1個当日出荷から8日以内出荷専用のベルトによりクリーンウェアへ装着できます。 きちんと洗浄していただければクラス100まではご使用していただける性能となっております。材質PA8KA/ヘパクロス+制電加工塩化ビニル、PA8KB/ナイロン、PA8M/PET、PA8TA/ニトリルゴム・PET適合ベルトPA8TA/メンテナンスバッグ用ベルト(PA8TB)、その他/CRクリーンベルト(PA130シリーズ)
タブレットPCホルダ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-13-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-20-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
覗き見防止プライバシーフィルター 13インチMacBook/Air対応 光沢&艶なし加工面 ブルーライトをカット 左右30度の視野角
StarTech.com¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ノートPC のぞき見防止フィルター ブルーライトをカット 艶なし面 & 光沢面 2年間保証。着脱が簡単にできるMacBookノートパソコン用プライバシースクリーン。マグネットテープでノートパソコンに装着して使用します。このブラックアウトスクリーンは、片側が艶なし加工、反対側が光沢加工のリバーシブル構造になっています。艶なし加工が施された面は画面上の反射を抑え、光沢加工が施された面は画面の明度を高めます。<プライバシー保護>ノートパソコン用プライバシーフィルターは、画面内容が人目に触れては困る場合に便利です。機密情報、知財その他の重要データを保護する安価なソリューションです。出張中や、人の出入りが多いカフェやオフィスでも、左右30度の視野角度で画面を守り、安心して作業をすることができます。<ブルーライトをカット>このディスプレイのぞき見防止フィルターは、眼を疲れさせ睡眠サイクルに悪影響を及ぼすブルーライト(390nm~480nm波長)を軽減する設計になっています。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681箱(10個)当日出荷から9日以内出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
プレートタイプ金属キャスター自在STー130
スペーシア¥3,898税込¥4,2881個当日出荷金属フレームタイプの自在式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-0925材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)38(ストッパーなし)取付高(mm)177耐荷重180daN
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130P
KANON(中村製作所)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷トラスコ品番808-6068消費電力(W)46回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3トルク調整無段階アズワン品番64-8920-89RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~220
プレートタイプ金属キャスター固定SKー130
スペーシア¥3,198税込¥3,5181個当日出荷金属フレームタイプの固定式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-0932材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)130
UK ポリカーボネイト デキャンター 130cc
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷透明度の高いポリカードネイト製で中がきれいに見える直径(Φmm)77高さ(mm)100
井村屋 かけるご褒美 あんxバター 130gx6
井村屋¥2,498税込¥2,6981ケース(130g×6個)3日以内出荷発酵バターを練りこんだ風味豊かなあんバター。北海道産の発酵バター、小豆、砂糖、塩を使用。タイプ常温入数1セット(6個入)
ポスターカラー130ml ちゃいろ
サクラクレパス¥759税込¥8351個3日以内出荷色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます奥行(mm)80製品質量(g)358縦(mm)54横(mm)54素材キャップ:PS、ビン:ガラス、ラベル:紙
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)
CKD¥8,700~税込¥9,570~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
伸縮ストラップ式ランヤード(ダブル/使用可能質量130kg)
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷第一種ショックアブソーバー。サイズ…約27×1,600mm(ストラップ収縮時 約1,100mm)。材質…ゴム芯入りポリエステル被覆 。仕様…ダブル。使用可能質量…130kgロープ仕様伸縮ストラップ式商品タイプダブル
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PF
KANON(中村製作所)¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷トラスコ品番808-6069消費電力(W)46回転数(min-1[r.p.m])1900コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~180






![ビクタースクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011445-150415-02.jpg)


![桜オーナメントセット アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68283804-240515-02.jpg)
![チェリーボンボリ (10号) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68283540-240515-02.jpg)
![桜オーナメントセット(枝桜) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68283820-240515-02.jpg)
![グリーンドットコード アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25238458-230419-02.jpg)