カテゴリ
- オフィス家具(34)
- 溶接用品(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- バイク部品(19)
- 自動車補修部品(19)
- メカニカル部品(15)
- 作業工具(14)
- 電気材料(13)
- 安全標識(10)
- 制御機器(8)
- 厨房用品(8)
- 塗料(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 切削工具(6)
- 家電(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自転車部品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 研磨材(4)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 機構部品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホームテイスト(32)
- イチネンTASCO(17)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 五藤歯車(13)
- メディアカバーマーケット(10)
- トーキン(8)
- Vance&Hines(8)
- ジャストコーポレーション(8)
- 東安(8)
- ParkerTAIYO(7)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(7)
- 象印マホービン(6)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ELPA(4)
- ミヤコ自動車(4)
- debuyer(デバイヤー)(4)
- ニッペホームプロダクツ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ta-18」の検索結果

空気抜弁 TA-18シリーズ
ヨシタケ(9件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能材質本体:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高使用圧力(MPa)0.3最高温度(℃)100接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力(MPa)0.01~0.3材質(フロート)耐熱樹脂
フェルール TAシリーズ
東洋技研¥559税込¥6151セット(100個)当日出荷フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき耐熱温度(℃)105材質(スリーブ)ポリプロピレン寸法S2(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
空気抜弁
ヨシタケ¥6,298税込¥6,9281台当日出荷コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。材質本体:ステンレス鋼質量(kg)0.13高さ(mm)89種類空気抜弁使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184寸法A(mm)(二面幅)32接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
とのいち
アールジェイ¥36,980税込¥40,6781本(18L)翌々日出荷柱用とのこワックス。従来のとのこ塗布による色あわせと、つや出しワックス仕上げが一度の作業で簡単にできます。 柱の汚れを止め、日焼けによる変色を防ぎます。ナチュラルな仕上がりで、木肌の手触りも抜群。 色は淡色と濃色の2種類をお選びいただけます。 従来のとのこ塗とつや出しが一発で完成。 優雅な色つや。 高い保護効果。 作業の簡単性。用途柱、鴨居、長押、床柱、羽目板、木工品等の着色及び手垢防止成分ロウ・油脂・合成樹脂・顔料使用方法(1)乾いた布、スポンジ、刷毛等で、とのいち(原液)を木目に沿って薄く塗り広げてください。(2)塗布表面が乾いたら布でカラ拭きをしてください。(注意)塗布面が汚れている場合は、ユニクリン等の白木用中性洗剤で汚れを落としてから塗布してください。使用の目安1m2あたり約20mL主な用途木床危険物の類別非危険物特性つや出し乾燥時間約30分
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。用途分割式ドライブシャフトブーツ
SATAケーブル 45cm
StarTech.com¥179税込¥1971個当日出荷SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm用途小型コンピューターケースにシリアルATA HDDやDVDドライブをインストール。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続色レッド質量(g)14規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
ペンタクール
MIクリエーションズ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷18℃で氷結。約1時間効果持続(28℃の外気環境下にて)表面が結露しない。用途熱中症対策に使用。首に巻くことで冷却効果。トラスコ品番547-2767材質ポリウレタン・PCM素材幅(mm)165高さ(mm)152奥行(mm)25融点(℃)18稼働時間(時間)1
ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(ミリサイズ)
ハイロック¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
ダイスライド スラストワッシャー TA
大同メタル工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。肉厚公差(mm)0/-0.1
アドバンスS壁取付熱線センサ付自動
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。用途内玄関適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換トラスコ品番787-9849材質(アイピース)ポリカーボネート質量(g)103レンズ色クリアフレーム穴なし材質(フレーム)シリコンゴム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)シリコンゴム![クリア懐敷 網柄(200枚入) 無蛍光和紙 アーテック[和紙]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04901733-140904-02.jpg)
クリア懐敷 網柄(200枚入) 無蛍光和紙
アーテック[和紙]¥2,398税込¥2,6381セット翌々日出荷お刺身、鍋物材料の鮮度保持、乾燥防止には水(霧吹き等)でしめらせて掛けて下さい。材質無蛍光和紙外寸(mm)180×180
NE形鋼管用くい込み継手 ティー
イハラサイエンス(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状チーズ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
ユニオンチーズ
ハイロック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
水性フレッシュワイド 1.6L
ニッペホームプロダクツ¥3,698~税込¥4,068~1缶(1.6L)当日出荷塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ塗布面積(m2)13~16.5使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷LED証明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用色マットブラック消費電力(W)0.05定格電圧(V)AC100取付場所壁検知範囲160°以上絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)検知方式熱線レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉100000回負荷容量1.2A 100V AC使用場所内玄関適合ボックス1コ用スイッチボックス耐電圧(V/min)1200接触仕様半導体スイッチ方式検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。用途替えレンズ仕様防曇加工、防傷加工、UVカットトラスコ品番787-9865適合機種TA-185、TA-H185質量(g)16レンズ色クリアコーティングVFコーティング材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8
ハイトップ アランダム
タックス¥7,998税込¥8,7981箱(10枚)4日以内出荷から5日以内出荷鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。用途一般金属研削適合電動工具ディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100砥粒A適合材鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
SATAケーブル 45cm 片側下向きL型タイプ
StarTech.com¥939税込¥1,0331個当日出荷1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm色レッド質量(g)14規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート - L型右向き伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
水用防錆材 ベントA
オーデック¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷水に0.5~2%添加する水中防錆添加剤です。水圧テスト水や洗浄水、金型冷却水、水性切削剤、酸洗後のすすぎ水等へ添加することにより、金属の腐食を防止します。用途水圧テスト水、洗浄水や水性切削剤、研磨剤、金型冷却水への添加、酸洗後のすすぎ水への添加による防錆に。材質安息香酸Na. エチレングリコール色透明使用温度範囲(℃)常温危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブルートーチ3
ダイヘン(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷から4日以内出荷ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
























![クリア懐敷 網柄(200枚入) 無蛍光和紙 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04901733-140904-02.jpg)
















![3/8”sq[INHEX]ビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44093325-190802-02.jpg)