オーデック
水用防錆材 ベントA
水に0.5~2%添加する水中防錆添加剤です。
水圧テスト水や洗浄水、金型冷却水、水性切削剤、酸洗後のすすぎ水等へ添加することにより、金属の腐食を防止します。
用途
水圧テスト水、洗浄水や水性切削剤、研磨剤、金型冷却水への添加、酸洗後のすすぎ水への添加による防錆に。
材質
安息香酸Na. エチレングリコール
色
透明
使用温度範囲(℃)
常温
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
容器仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02771007
Vent A 18L
709-9897
18
アトロン缶
¥
42,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
02771077
Vent A 3.8L
709-9868
3.8
樹脂容器
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください