カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-18ml」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気抜弁 ヨシタケ空気抜弁ヨシタケ
6,898税込7,588
1台
当日出荷
コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。材質本体:ステンレス鋼質量(kg)0.13高さ(mm)89種類空気抜弁使用温度範囲(℃)100寸法A(mm)(二面幅)32接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
空気抜弁 TA-18シリーズ ヨシタケ空気抜弁 TA-18シリーズヨシタケ(9件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼種類空気抜弁形式フロート式最高温度(℃)100接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力(MPa)0.01~0.3材質(フロート)耐熱樹脂
バルブカテゴリ
関連カテゴリ