カテゴリ

  • 切削工具(23)
  • 自動車補修部品(20)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • メカニカル部品(13)
  • バイク部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 作業工具(12)
  • 測定用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 医療(4)
  • オフィス家具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「ta-21」の検索結果

199件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • アウトセット戸当り2型 アトムリビンテック

    アウトセット戸当り2型

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    戸先上下、戸尻上下に取付けてください。上部には壁付けにして使います。
    付属品+なベタッピンねじ4×25(3本)
  • アルコール温度計 東亜計器

    アルコール温度計

    東亜計器
    ¥780税込¥858
    1本
    当日出荷
    ビーカーにさしても倒れにくい、小型の温度計です。
    付属品ケース長さ(mm)1801目盛(℃)1/1本体棒状目盛(℃)-5~+105
  • かんたん水やりタイマー雨センサー付 タカギ

    かんたん水やりタイマー雨センサー付

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    雨を検知してタイマーの水やり予約をキャンセルする節水機能付です。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。 コントローラー部分が取り外せて、手元で操作もできます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
    用途散水用仕様カップリング散水栓:G1/2トラスコ品番758-2714セット内容水やりタイマー、雨センサー、ニップル材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂電源単4形アルカリ電池×4本(別売)最大使用圧力(MPa)0.1~0.7適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ 名取製作所

    ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ

    名取製作所(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(200個)
    当日出荷
    基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
    用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
  • DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
    形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
  • プラ吊木A210 フクビ化学

    プラ吊木A210

    フクビ化学
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(40個)
    3日以内出荷
    高い防振性、簡単施工。耐久性、信頼性に優れた強化樹脂製吊木です。 振動減衰効果で高い防振性を発揮します。 施工後の高さ調整で仕上精度が向上、枠組み壁工法における吊木受けや天井根太が省略できます。
    適合(施工可能最大内寸)210セット内容釘160本、施工説明書1部調整範囲(mm)257~322
  • CTC061用ACアダプター SCS

    CTC061用ACアダプター

    SCS
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)191
  • モールステーパーホルダー 田倉工具

    モールステーパーホルダー

    田倉工具
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 1/2”sqソケットセット エスコ

    1/2”sqソケットセット

    エスコ
    ¥87,500税込¥96,250
    1個
    翌日出荷
    セット内容32点トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×50(H)mm
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • アクアマリンガーランド アルファ[販促]

    アクアマリンガーランド

    アルファ[販促]
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    夏デコレーションの「ガーランド」。ひも付。小さくたためて収納時はコンパクト
    材質不織布・紙・PVC寸法(cm)H50×L160
  • [難削材用]パイプタップ エスコ

    [難削材用]パイプタップ

    エスコ
    ¥59,400税込¥65,340
    1本
    翌日出荷
    JIS2級。
    材質CPM(粉末ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
  • モールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所

    モールステーパスリーブA型(タング式)

    日研工作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパ当り80%以上で振れなし。
  • KTA ティー イハラサイエンス

    KTA ティー

    イハラサイエンス
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ティー
  • 架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電気工業

    架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ

    住友電気工業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1箱(10枚)ほか
    6日以内出荷
    厚さ(mm)0.23使用温度範囲(℃)-20~200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系伸び(%)300主な用途製品保護鉛筆硬度HB粘着力(N/25mm)15セパレータあり動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性
  • キラキラマリンプリーツハンガー アルファ[販促]

    キラキラマリンプリーツハンガー

    アルファ[販促]
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    思わず駆け寄りたくなる、夏らしい躍動感あふれる売り場作りに!
    仕様ひも付プリーツ部分(L)は、伸縮するので、スペースに合わせて展開できます。材質不織布・紙・PVC寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180
  • カラフルマリンプリーツハンガー アルファ[販促]

    カラフルマリンプリーツハンガー

    アルファ[販促]
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    お客様の心はずむマリンワールドを店内に。ひも付
    材質不織布・紙・PET・PVC寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)48×45×180
  • 涼夏楓プリーツハンガー アルファ[販促]

    涼夏楓プリーツハンガー

    アルファ[販促]
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    ひも付
    材質不織布PVC・PP寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)47×45×180
  • モールステーパホルダA型 BIG DAISHOWA

    モールステーパホルダA型

    BIG DAISHOWA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    高精度内径加工で安定した振れ精度がでます。
  • 風鈴朝顔スダレハンガー アルファ[販促]

    風鈴朝顔スダレハンガー

    アルファ[販促]
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    夏デコレーションの「吊り物 他」。ひも付
    材質不織布・天然素材・紙寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)35×44×180
  • モールステーパーホルダーA型 聖和精機

    モールステーパーホルダーA型

    聖和精機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    L32L117.78DMT2
  • タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21) イチネンTASCO

    タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)

    イチネンTASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷
    タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
  • 朝顔リーフガーランド アルファ[販促]

    朝顔リーフガーランド

    アルファ[販促]
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    6月~初秋にかけて咲く朝顔で涼味やお中元・浴衣コーナーを華やかに演出。
    仕様ひも付両端のひも(輪状)を固定してご使用ください。平たくなって収納時はコンパクト。材質不織布寸法(cm)Φ16×L180
  • ミルキークローバーガーランド アルファ[販促]

    ミルキークローバーガーランド

    アルファ[販促]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    4月下旬~長期間展開できるグリーンリーフで行楽気分高まる演出を。ひも付。幸運を呼ぶ四葉のクローバー。
    材質不織布・紙・PVC寸法(cm)H50×L160
  • 満天星空プリーツハンガー アルファ[販促]

    満天星空プリーツハンガー

    アルファ[販促]
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様ひも付材質PVC・PP寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180
  • 青空ひまわりプリーツハンガー アルファ[販促]

    青空ひまわりプリーツハンガー

    アルファ[販促]
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    季節のモチーフがふわふわ揺れる装飾で思わず目を引く売り場演出に!
    材質不織布・紙・PVC寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180
  • ハワイアントロピカルプリーツハンガー アルファ[販促]

    ハワイアントロピカルプリーツハンガー

    アルファ[販促]
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    南国のモチーフでリゾート気分高まる演出を!。ひも付き
    材質不織布・紙・PET・PVC寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180
  • キッチン収納 ステンレスパイプ棚 クリナップ

    キッチン収納 ステンレスパイプ棚

    クリナップ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    6日以内出荷
    奥行(mm)300
  • 父の日ブーケプリーツハンガー アルファ[販促]

    父の日ブーケプリーツハンガー

    アルファ[販促]
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    平たくなって収納時はコンパクト!
    仕様ひも付材質不織布・紙・PVC寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180
  • ひまわり畑プリーツハンガー アルファ[販促]

    ひまわり畑プリーツハンガー

    アルファ[販促]
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    季節のモチーフがふわふわ揺れる装飾で思わず目を引く売り場演出に!
    仕様ひも付プリーツ部分(L)は、伸縮するので、スペースに合わせて展開できます。商品サイズのWは、プリーツ部分の幅です。平たくなって収納時はコンパクト!材質不織布・紙・PP寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180
  • トロピカルオーシャンプリーツハンガー アルファ[販促]

    トロピカルオーシャンプリーツハンガー

    アルファ[販促]
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様ひも付プリーツ部分(L)は、伸縮するので、スペースに合わせて展開できます。平たくなって収納時はコンパクト!材質不織布・紙・PVC寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180
  • 鋳物用粉体.硬度HRC15DELTA 2150 250G マグナアロイアンドリサーチ

    鋳物用粉体.硬度HRC15DELTA 2150 250G

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶
    5日以内出荷
    鋳物用粉体.硬度HRC15
    用途溶融着肉盛り適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度HRC15容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1091-1166材質規格Fe,C,Si,Mn
  • モールステーパホルダ MSTコーポレーション

    モールステーパホルダ

    MSTコーポレーション
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所

    2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式)

    日研工作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
  • ジャコブステーパーホルダー 田倉工具

    ジャコブステーパーホルダー

    田倉工具
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
  • ニューメタルプレート 神保電器

    ニューメタルプレート

    神保電器
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷