カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 空圧工具(8)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 防災用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ta-35a」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル用釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
    用途内装、家具木工質量(kg)1.2使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7]ステープル幅(mm)肩幅:4ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22
  • ネイルパンチ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ネイルパンチ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷
    コンパネからの釘抜きは、ネイルパンチ。65mm釘も一気に打ち抜く。
    付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、フック、フック取付六角穴付ボルト、フック取付用六角ナット、ジェットオイラ(油入)仕様釘抜き対象部材/コンクリート型枠用合板(厚さ12~15mm)質量(kg)0.9胴径(Φmm)(釘抜き対象)2.1~3.05使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.7(4~7)ネイル足長さ(mm)(釘抜き対象)45~65寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×53×235使用ホース内径7mm以上、長さ20m以内
  • ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル用釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
    用途内装、家具木工質量(kg)1.2使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7]ステープル幅(mm)肩幅:10ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22
  • クイックテント 総アルミタイプ フレーム+天幕セット Mr Quick

    クイックテント 総アルミタイプ フレーム+天幕セット

    Mr Quick
    229,800税込252,780
    1セット
    11日以内出荷
    パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です。他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア防水加工は1500mm以上 フレームは設営撤去時の開閉がスムーズなサンドブラスト加工 表面の凹凸で摩耗軽減
    用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テントタイプ総アルミ材質(フレーム)支柱:スチール 上部35角・下部28角/白粉体焼付塗装(防錆加工)、サイドクロスフレーム:アルミ26×16(内部リブ有)、接続具:強化プラスチック適合用途日除け・行事用テント
  • 【修理】ネイルパンチ(マックス)TA-35AP(修理) 修理

    【修理】ネイルパンチ(マックス)TA-35AP(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類ネイルパンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    打込力メーカー従来機(TA-35A)比約15%アップ! 長さ10~25mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)184×58×247使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    打込力メーカー従来機(TA-35A)比約15%アップ! 長さ10~25mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)184×58×247使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • 【修理】ピンネイラ(マックス)TA‐235A/P35F3(修理) 修理

    【修理】ピンネイラ(マックス)TA‐235A/P35F3(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ピンネイラサービス分類修理
  • 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    10Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)
    589税込648
    1箱(5000本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • 4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)
    639税込703
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ピンネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(3000本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電源ユニット KHシリーズ コーセル

    電源ユニット KHシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • 7Mステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    7Mステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
    499税込549
    1箱(2000本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステープル幅(mm)7線材(幅×厚さ)(mm)1.3×0.8
  • ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ピンネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    919税込1,011
    1箱
    当日出荷
    ピンネイラ用釘です。適応機種:HA-50P3S(D)-G・HA-50P3(D)-G・TA-250P3(D)・HA-50P3(D)・HA-50P3S(D)・TJ-35P2-BC/40Aです。
    用途ピンネイラ専用釘。白色直径(Φmm)0.6線径(Φmm)0.6
  • KHNA120 シリーズ コーセル

    KHNA120 シリーズ

    コーセル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状DINレール直付き質量(g)580(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)5(ピーク7.5)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ定格出力電力(W)120入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:15/35typ(コールドスタート時:Ta=25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:1.2/0.6typ最大出力電力(W)120出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5定格出力電圧(V)DC24過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:90/92typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC、DC_OK:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
  • ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ピンネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    35mm常圧ピンネイラ。 クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
    用途家具木工、内装仕上げ使用ホース内径(Φmm)7以上使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • (284G3)カメラ アッセンブリー、レー ニッサン

    (284G3)カメラ アッセンブリー、レー

    ニッサン
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • (878C3)ブラケット,バックル LH ニッサン

    (878C3)ブラケット,バックル LH

    ニッサン
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • IC VREF SHUNT 1% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 1% SOT23-3

    Texas Instruments
    109税込120
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 1% SOT23-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±1%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:70μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3アズワン品番67-0407-11
  • IC VREF SHUNT 0.5% TO92-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 0.5% TO92-3

    Texas Instruments
    269税込296
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 0.5% TO92-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±0.5%●温度係数:100ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:65μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0407-10
  • IC VREF SHUNT 1% TO92-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 1% TO92-3

    Texas Instruments
    229税込252
    1個
    13日以内出荷
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±1%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:70μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0441-44
  • IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3

    Texas Instruments
    159税込175
    1個
    13日以内出荷
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±0.5%●温度係数:100ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:65μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:アズワン品番67-0441-43
  • IC VREF SHUNT 2% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 2% SOT23-3

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 2% SOT23-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±2%●温度係数:30ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:100μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOアズワン品番67-0407-15
  • IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3

    Texas Instruments
    239税込263
    1個
    13日以内出荷
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±0.2%●温度係数:100ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:67μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3アズワン品番67-0441-42
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-35Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-35Z)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    879税込967
    1個ほか
    31日以内出荷から81日以内出荷
    負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)**( )の値はC接続の場合。負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。*( )の値はC接続の場合
    その他【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)耐電圧【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)電流(mA)【LED順(入力側)】30連続負荷電流(mA)【A接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【C接続】【出力側】7 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【B接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、RoH≦60%)電流低減率(mA/℃)【A接続/B接続(出力側)】(オン)-35(Ta≧25℃)、【入力側】(直流順)-0.3(Ta≧25℃)最大逆電圧(V)【LED逆電圧(入力側)】6最大負荷電圧(V)【AC/DC_出力側】100沿面距離とクリアランス(mm)【絶縁構造寸法_沿面】7、【絶縁構造寸法_空間】7接合部温度(℃)【入力側】125
  • HPP用フートキット HPP-VD3V-F40 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    HPP用フートキット HPP-VD3V-F40

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    8,498税込9,348
    1個
    35日以内出荷
    付属品ボルト:TA-A1-12X35(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)質量(kg)3.9適合ポンプHPP-VD3V-F40推奨締付トルク(N・m)40~50
  • HPP用フートキット HPP-VD2V,VD3V-F25 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    HPP用フートキット HPP-VD2V,VD3V-F25

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    8,498税込9,348
    1個
    35日以内出荷
    付属品ボルト:TA-A1-12X35(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)質量(kg)3.9適合ポンプHPP-VD2V、HPP-VD3V-F25推奨締付トルク(N・m)40~50
  • G3VM-□1BR□ / □1ER□ omron(オムロン)

    G3VM-□1BR□ / □1ER□

    omron(オムロン)
    879税込967
    1個
    81日以内出荷
    負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)**( )の値はC接続の場合。負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。*( )の値はC接続の場合
    その他【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)耐電圧【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)電流(mA)【LED順(入力側)】30端子プリント基板用端子連続負荷電流(mA)【A接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【C接続】【出力側】7 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【B接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、RoH≦60%)電流低減率(mA/℃)【A接続/B接続(出力側)】(オン)-35(Ta≧25℃)、【入力側】(直流順)-0.3(Ta≧25℃)最大逆電圧(V)【LED逆電圧(入力側)】6最大負荷電圧(V)【AC/DC_出力側】100沿面距離とクリアランス(mm)【絶縁構造寸法_沿面】7、【絶縁構造寸法_空間】7接合部温度(℃)【入力側】125
  • G3VM-□1BR□ / □1ER□ omron(オムロン)

    G3VM-□1BR□ / □1ER□

    omron(オムロン)
    939税込1,033
    1個
    81日以内出荷
    負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)**( )の値はC接続の場合。負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。*( )の値はC接続の場合
    その他【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)耐電圧【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)電流(mA)【LED順(入力側)】30端子プリント基板用端子連続負荷電流(mA)【A接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【C接続】【出力側】7 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【B接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、RoH≦60%)電流低減率(mA/℃)【A接続/B接続(出力側)】(オン)-35(Ta≧25℃)、【入力側】(直流順)-0.3(Ta≧25℃)最大逆電圧(V)【LED逆電圧(入力側)】6最大負荷電圧(V)【AC/DC_出力側】100沿面距離とクリアランス(mm)【絶縁構造寸法_沿面】7、【絶縁構造寸法_空間】7接合部温度(℃)【入力側】125