カテゴリ

  • 自動車純正部品(34)
  • バイク純正部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-57」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(40g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アクセサリ 50Ωターミネーション テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ 50Ωターミネーションテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンチオフプライヤー イチネンTASCOピンチオフプライヤーイチネンTASCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
3/8インチ以下の銅管用。 銅管をはさんでガスの流れを止めます。
アドバンスLED埋込逆位相調光スイッチC Panasonic(パナソニック)アドバンスLED埋込逆位相調光スイッチCPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
照明の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60容量(VA)320
アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチC Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチCPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
アドバンスシリーズ
用途調光スイッチC仕様LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)種別ネームなしスイッチロータリー式定格適合LED専用 AC100V 320VA機能下限照度設定機能付適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
アドバンスシリーズ LED 埋込 逆位相調光スイッチC適合 LED3.2A・ロータリ式 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ LED 埋込 逆位相調光スイッチC適合 LED3.2A・ロータリ式Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ LED埋込 逆位相 調光スイッチC Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ LED埋込 逆位相 調光スイッチCPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ブラウンベース ビッグロゴ スタジャン アウター ブルゾン ジャケット トップハウスブラウンベース ビッグロゴ スタジャン アウター ブルゾン ジャケットトップハウス
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
[型番:TA573A]まだ肌寒いこの時期に。ルーズに着れば韓国、韓流ファッションのような雰囲気が完成するアウター。-デザイン・定番のビッグシルエット。ゆるくこなれたサイズ感・スタジャンデザインは着回し抜群。軽く羽織るだけで決まるアイテム・ギフトにもお揃いにもオススメなユニセックスアウター。-スタイリング・ルーズなボトムで、ゆるくおしゃれカジュアルな着こなしに。他にもスタジャンをご用意しております。TA574A、TA572A、TA430A、TA421A~画面下部のおすすめアイテムをCHECK!!!~―――――――――――――――――――※掲載画像では正面1番下のボタンが縦に2つ並んでおりますが実際のボタン数は1つです。予めご了承ください。※海外商品は、日本製と比べますと商品管理が緩く雑な縫製や若干の傷、プリントや糸始末などが甘い部分、汚れやほつれ等がある場合がございます。※海外輸入品のため、商品の入荷時期によって色合い、生地、デザイン等に若干の違いがございます。商品の細部仕様は予告なく変更になる場合がございます。※製品にメーカータグ、洗濯表示、サイズタグ等が無いものがございますが不良品ではございません。ワンサイズ商品にタグが付いても商品とは関係ございません。※お客様のご覧になっているモニター、撮影、画質等の関係で、多少色が異なる場合がございます。※上記の注意事項を御理解、御了承の上ご購入をお願い申し上げます―――――――――――――――――――
アドバンスLED埋込逆位相調光SWC Panasonic(パナソニック)アドバンスLED埋込逆位相調光SWCPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
照明の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60容量(VA)320
アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光スイッチC Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光スイッチCPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
シルバー消費電力(W)0.07(消灯時)使用周囲温度(℃)-10~40使用電圧範囲(V)AC 90~110使用場所住宅、事務所などの屋内RoHS指令(10物質対応)対応
(85020)スピードメータ アセンブリ スバル(85020)スピードメータ アセンブリスバル
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷
(57410)キー キット スバル(57410)キー キットスバル
27,900税込30,690
1個
5日以内出荷
(81240)ハーネス,フロント スバル(81240)ハーネス,フロントスバル
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
(50510)シヤシ フレーム アセンブリ スバル(50510)シヤシ フレーム アセンブリスバル
239,000税込262,900
1個
5日以内出荷
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(40g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
(81540)ハーネス,リヤ スバル(81540)ハーネス,リヤスバル
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個(300g)ほか
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
(6230)B/ドアステー スバル(6230)B/ドアステースバル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
MC Series(MCN2-20X80) SMCMC Series(MCN2-20X80)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)80チューブ内径(Φmm)20
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(188件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。バンド幅(mm)14.2材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65ボルト(mm)(6角)8mm
エスロック 超硬ホールソー578(カッター) ミヤナガエスロック 超硬ホールソー578(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。 安全性を考えた切り込み量設定方式。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。 FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。有効長(mm)4仕様エスロックシステムチャック寸法(mm)10ストレート、SDSシャンク充電用シャンク6.35(刃先径35mm以下で使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
9Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]9TステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1800本)ほか
当日出荷
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm)9適合機種HA-57、TA-557F材質軟鋼線材線材(mm)(厚さ)1.4
エスロック 超硬ホールソー578P(カッター) ミヤナガエスロック 超硬ホールソー578P(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。安全性を考えた切り込み量設定方式。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。金属パイプ等への穴あけ作業に。FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
サーモスタット T HKTサーモスタット THKT(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
高所用ケーブルカッター 570mm BAHCO(バーコ)高所用ケーブルカッター 570mmBAHCO(バーコ)
38,980税込42,878
1丁
翌々日出荷
高所作業シリーズになります。軽量ハンドルは取扱が容易で、しかも高度の耐久性を備えています。ラバー・グリップが作業中の安全と快適さをもたらします。トップ切断ブレードの下にあるカッティング・ノッチは鉄鋼材の切断用です。交換ブレード・キットにはブレード、ねじ、ナットが含まれています。工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
用途高所作業者に。トラスコ品番540-7929
ハンドル(R)アウター (TA01) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (TA01)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷