カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 切削工具(25)
  • 自動車補修部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 研磨材(15)
  • 制御機器(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 電気材料(11)
  • 測定用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 溶接用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-60」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TA-60XW用コレット マツモト機械

    TA-60XW用コレット

    マツモト機械
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    TA-60XW用のコレットです。
  • FLIR TA60 熱電対プローブ(アダプタ付き) Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR TA60 熱電対プローブ(アダプタ付き)

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = アダプタ付き熱電対プローブ併用可能製品 = タイプ K 熱電対温度センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • プラスチック境界杭 TRUSCO

    プラスチック境界杭

    TRUSCO(9件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
    用途測量標識のポイントに。地境の表示に。材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)キャップ色刻印(天面)田
  • アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツール

    アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(12件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 耐震球(クリア) オーム電機

    耐震球(クリア)

    オーム電機(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
    (ガラス)クリア定格電圧(V)110電球の種類耐震球
  • TAカップ タカギ産業

    TAカップ

    タカギ産業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(600枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    今までの銀カップに比べ、形くずれもせず、食材を口元まで運べるので、カレーやシチューなど流れやすい商品に最適。他のお料理への香りや色移りを防ぎ、お弁当のバリエーションも広がります。
    材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)ホワイト最高使用温度(℃)実用/80
  • 取っ手付ポリ袋 乳白 ハウスホールドジャパン

    取っ手付ポリ袋 乳白

    ハウスホールドジャパン
    1,998税込2,198
    1冊(100枚)
    4日以内出荷
    乳白色なので中身が見えにくいです。エンボス加工(凹凸)が施されているので、滑りにくく取り出しやすいです。袋を開ける時のイライラも解消できます。フック穴付きで吊り下げられるからいろんな場所でも使いやすい。
    乳白入数(枚)100耐冷温度(℃)-30素材ポリエチレン
  • タントギ マツモト機械

    タントギ

    マツモト機械
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷
    テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける心配がありません。15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。
    仕様連続周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W102×D245×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)4定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚研磨ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
  • ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業

    ダイスライド スラストワッシャー TA

    大同メタル工業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
    肉厚公差(mm)0/-0.1
  • バッテリーステーション アイリスオーヤマ

    バッテリーステーション

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります。・スマートフォン 約11回。・タブレット 約5.6回。・卓上扇風機 約72時間。・ノートパソコン 約2回。・LEDランタン 約15回。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
    ホワイト質量(g)1360最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8防塵防水性能IP54充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)60000USBポート数6調光方式3段階充電端子Type-C給電端子Type-A、Type-C
  • ハイトップ アランダム タックス

    ハイトップ アランダム

    タックス
    7,998税込8,798
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
    用途一般金属研削適合電動工具ディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100砥粒A適合材鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
  • チェーンテンショナ 椿本チエイン

    チェーンテンショナ

    椿本チエイン
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様チェーンテンショナ種類スナップアイドル
  • デジタル温度表示器用 電源部 ダイレオ

    デジタル温度表示器用 電源部

    ダイレオ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    デジタル温度表示器用に100V/200Vを10Vにするための電源トランスです。
    用途温度表示への電源設置場所制御盤内
  • 60mm キャスター(ツインホイール・自在) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・自在)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TA-60材質本体、車輪:ナイロン質量(g)152材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')46/10穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパーなし偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47車輪径D(Φmm)60
  • タテトギ マツモト機械

    タテトギ

    マツモト機械
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    研摩方向がタテです。研磨角度15°/30°/45°/60°/75°/90°で正確に研磨可能です。コレットロックプレートの搭載で電極をしっかりと把持できます。コレットホルダーサポートがスライド式で、ダイヤモンドディスク全面を使用可能です。電極棒長さ最短20mmの研磨ができます。※最小研摩角度は45°です。オプション品のロングコレットを用いると最短15mmの研磨が可能です。コレット交換でΦ1.6/Φ2.4/Φ3.2研磨できます。コレットは、標準コレットΦ1.6、Φ2.4を1個ずつ付属しております。研磨時の粉塵は、下部のトレイで回収可能です。
    外形寸法(mm)W139×D243×H216角度(°)研摩:15~90定格電流(A)1.3/1.5定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)6.4入力電圧(V)AC100(単相)±10%定格回転数(min-1[r.p.m])2475/2950定格出力(W)60使用率(%)100(連続)適合電極径(Φmm)標準コレット:1.6、2.4(オプション:Φ3.2)、ロングコレット(オプション):(1.6、2.4、3.2)
  • 三相ノイズフィルタ FTAシリーズ コーセル

    三相ノイズフィルタ FTAシリーズ

    コーセル
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状カバー付きシリーズFTA端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2 千代田通商

    スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2

    千代田通商
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    形状チーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • テレビキット データシステム

    テレビキット

    データシステム
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    切替スイッチがないため取付けがシンプルで、室内のイメージを損なわず装着できます。
    セット内容TVコントロールユニット・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプオートタイプ本体質量(g)38外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
  • Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA SOURIAU

    Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA

    SOURIAU
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SDSプラスハンマーチャック イチネンTASCO

    SDSプラスハンマーチャック

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様SDS仕様の本体で丸シャンクのビットが使えます。 ハンマードリル本体の打撃を停止し回転のみの使用ができます。 13mmシャンク用
  • インバーターガソリン発電機(交直両用) イチネンTASCO

    インバーターガソリン発電機(交直両用)

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様低燃費。 良質な電気の供給。<交流> 定格出力…0.9KVA(50Hz、 60Hz) 定格電圧…100V 電流…9.0A(50Hz、 60Hz)<直流> 定格出力…96W 定格電圧…12V 電流…8A 燃料タンク容量…2.5L 質量…12.7kg サイズ…W450×D240×H380mm
  • インバーター発電機 イチネンTASCO

    インバーター発電機

    イチネンTASCO
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様軽量。 別売(お見積り)並列コードコンセントで2台接続し、3.0kVA定格出力可能。<交流> 定格出力…1.6KVA(50Hz、60Hz) 定格電圧…100V 電流…16.0A(50Hz、 60Hz)<直流> 定格電圧…12V 電流…8A 燃料タンク容量…4.2L 質量…20kg サイズ…W490×D280×H455mm
  • 研磨ディスク サンプラT(テーパータイプ) 高速電機(富士製砥)

    研磨ディスク サンプラT(テーパータイプ)

    高速電機(富士製砥)
    4,088税込4,497
    1箱(5枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    内径(Φmm)15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプ カナフジ電工

    ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプ

    カナフジ電工
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。
    備考1個
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 振動ドリル イチネンTASCO

    振動ドリル

    イチネンTASCO
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様軽量コンパクトでハイパワーモーター750W搭載!従来比で30%速い穴あけが可能。 能力…コンクリート:Φ16mm 鉄工:Φ13mm 木工:Φ30mm 電源…100V(50~60Hz) 消費電力…750W 回転数…0~3250min-1(回転/分) 打撃数…0~48500min-1 (回転/分) チャック把握範囲…Φ1.5~13mm 質量…1.8kg コード…2.5m サイズ…H192mm×W268mm 付属品…キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
  • 互換形一次導体つきZCT ZTAシリーズ 三菱電機

    互換形一次導体つきZCT ZTAシリーズ

    三菱電機
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様互換形一次導体つきZCT●定格負担:AC6000V極数3定格電流(A)100(尖頭値)[短時間]
  • FTA-60-683 シリーズ コーセル

    FTA-60-683 シリーズ

    コーセル
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズFTA定格電流(A)60コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
  • シルバーヂスク レヂトン

    シルバーヂスク

    レヂトン
    19,980税込21,978
    1箱(25個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕上がり抜群!研磨性抜群! 多羽根ホイール66枚センター配列(一般研磨用) センターカットのペーパー配列で外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様
    用途ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
  • 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶

    真空断熱ボトル

    タイガー魔法瓶
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    繊細なラインで描かれる動物たちが可愛いワンプッシュマグ(水筒)。親指一つでロック解除とオープンができ簡単に開け閉めすることが可能。ふたを閉めれば自動でロックされるため、かばんの中で自然にふたが開いてしまうこともありません。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。メインの動物を中心に、細かい模様や草花、小さい動物たちがあちこちに描かれています。デザインの細部まで見てお楽しみください。
    口径(Φcm)4
  • 耕うん機用タイヤ 水田・畑向 TA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耕うん機用タイヤ 水田・畑向 TA

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
    プライ2PR
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • C-4102テープ式端末 住電機器システム

    C-4102テープ式端末

    住電機器システム
    38,980税込42,878
    1組
    6日以内出荷から61日以内出荷
    JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
  • ドリルチャック イチネンTASCO

    ドリルチャック

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • 単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み グルンドフォスポンプ

    単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み

    グルンドフォスポンプ
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
    用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。種別浸漬型使用液クーラント液定格電源200/200~220V
  • アルミホイール加工用高精度インサート DTA タンガロイ

    アルミホイール加工用高精度インサート DTA

    タンガロイ
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高精度加工用2コーナインサートです。
    用途アルミホイール加工用。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応