カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- メカニカル部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO(14)
- 五藤歯車(7)
- TRUSCO(2)
- フロパーサル(2)
- PICUS(大洋精工)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- MKカシヤマ(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- KITACO(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- アクアソル(1)
エコロジープロダクト
「ta-66」の検索結果

アルミ - 鉄ブラインドリベット 丸形(3価ホワイト)(小箱)
PICUS(大洋精工)¥6,798税込¥7,4781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
T-LOK めすチューブアダプター
フロパーサル¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から12日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316ねじの種類Rc
エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥24,980税込¥27,4781箱(1000本)当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS304J3)
引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)めねじ
TRUSCO¥869税込¥9561個当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。材質ステンレス(SUS304)タイプめねじ
六角軸レザービットセット
イチネンTASCO¥6,898税込¥7,5881セット4日以内出荷仕様セット内容…5,8,10,13,15mmの5点セット シャンク…1/4″(6.35mm)六角軸 充電ドライバー・インパクトドライバーに、ワンタッチダイレクト装着。 皮、ゴム、ビニール、紙、石膏ボードの丸穴あけに。
T-LOK おすチューブアダプター
フロパーサル¥669税込¥7361個5日以内出荷から9日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316ねじの種類R
ダイヤモンドコアドリルヘッド
イチネンTASCO¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷仕様クラス最強、軽量小型、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。ボールベース…TA660HP-1~4水処理パッド…TA660HR-1~4コアビット…TA660HB-40~180よりご選定ください。適用ビット径(最大ビット径)…160mm(180mm) モーター…100V 15A 2,100W 回転数…900(RPM) 有効ストローク…304mm 質量…9.3kg
ダイヤモンドコアドリル
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷仕様超小型、超軽量、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。TA660HB-40~160よりご選定ください。 適用ビット径(最大ビット径)…120mm(160mm) モーター…100V 14A 1,500W 回転数…950(RPM) 有効ストローク…330mm 全高…580mm 質量…8.2kg 付属品…水処理パッド、水処理押さえリング、高さ580mmポールベース、キャリングケース、片口スパナ27mm・32mm各1本
ユニオンティアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481箱(10個)当日出荷から9日以内出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
SM-RT66 ディスクブレーキ ローター 6ボルト
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT66 6ボルト。・より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。・緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止。・レジン/メタルパッド対応外径(Φmm)220
LB73 センターテーブル 600W600D520H ナチュラル ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)¥179,800税込¥197,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×520グリーン購入法適合
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。