カテゴリ
- 自動車純正部品(81)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 制御機器(17)
- メカニカル部品(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- バイク部品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 切削工具(8)
- 自動車補修部品(7)
- 事務用品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 研磨材(4)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スバル(56)
- コガネイ(29)
- CKD(26)
- MAZDA(マツダ)(25)
- イチネンTASCO(20)
- SMC(13)
- ParkerTAIYO(12)
- 五藤歯車(11)
- 堀内機械(9)
- SKC(環境測定)(8)
- TRUSCO(6)
- 潤工社(5)
- VISHAY(5)
- Texas Instruments(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- Vesrah(4)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
- 椿本チエイン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ta080」の検索結果

PFAチューブTA 8X6mm 半透明 TA080-Nシリーズ
潤工社¥159,800税込¥175,7801巻7日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2299アズワン品番67-2252-15
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA80B~
堀内機械¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器色半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA80B
ParkerTAIYO¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷内径(Φmm)80取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA80C~
堀内機械¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA80C~
堀内機械¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA80B~
堀内機械¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA80C~
堀内機械¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA80C~
堀内機械¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA80B~
堀内機械¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA80B~
堀内機械¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
STA ティー
イハラサイエンス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から17日以内出荷材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ティー接続ねじ種類Rc
NE形鋼管用くい込み継手 ティー
イハラサイエンス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状チーズ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
PFAチューブTA
潤工社¥26,499~税込¥29,149~1巻当日出荷から翌々日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
ねじりコイルばね Aタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね材質SUS304WP-B
3/4枚刃40°ラフィングエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷ファインピッチ 40°ネジレ角でHRC45以下の軟質系スチールの荒取りに最適で低価格です。 低切り込みで長寿命です。コーティングAlTiNねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から54日以内出荷低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃高能率ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷から54日以内出荷高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応