カテゴリ
- 保管用品(773)
- 制御機器(400)
- 油圧機器・油圧ホース(72)
- メカニカル部品(70)
- 科学研究・開発用品(45)
- 安全用品(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- バイク純正部品(25)
- パソコン/周辺機器(25)
- 作業服(24)
- 学童・教育用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 電気材料(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 測定用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 自動車純正部品(5)
- 切削工具(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 清掃用品(4)
- 建築金物(4)
- 安全標識(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- カー用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(768)
- Panasonic(パナソニック)(167)
- YAGEO(107)
- マキテック(62)
- 堀内機械(55)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
- グリーンクロス(40)
- WURTH ELEKTRONIK(40)
- コガネイ(33)
- ホンダ(25)
- BOURNS(16)
- ParkerTAIYO(15)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(15)
- KOA(14)
- VISHAY(14)
- アズワン(13)
- 自重堂(13)
- EVANS(13)
- 東亜DKK(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ta1000」の検索結果

制振・防音シート(純鉛)
東京防音(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。材質純鉛(粘着付)長さ(mm)1000幅(mm)460厚さ(mm)0.3色グレー寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3遮音性能約20dB/1khz
STA ティー
イハラサイエンス¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ティー接続ねじ種類Rc
NE形鋼管用くい込み継手 ティー
イハラサイエンス(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から3日以内出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状チーズ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
タンタル板(100×100×0.8mm)
アズワン¥155,000税込¥170,5001個当日出荷融点が高く、耐食性に優れた金属です。寸法(mm)100×100×0.8アズワン品番3-5486-05純度(%)Ta≧99.9
タンタル板(100×100×0.5mm)
アズワン¥108,000税込¥118,8001個当日出荷融点が高く、耐食性に優れた金属です。寸法(mm)100×100×0.5アズワン品番3-5486-04純度(%)Ta≧99.9
タンタル板(100×100×0.2mm)
アズワン¥58,500税込¥64,3501個当日出荷融点が高く、耐食性に優れた金属です。寸法(mm)100×100×0.2アズワン品番3-5486-02純度(%)Ta≧99.9
タンタル板(100×100×0.1mm)
アズワン¥36,700税込¥40,3701個当日出荷融点が高く、耐食性に優れた金属です。寸法(mm)100×100×0.1アズワン品番3-5486-01純度(%)Ta≧99.9
デジタルフォースゲージ
イマダ¥109,800~税込¥120,780~1台ほか当日出荷から25日以内出荷最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
2枚刃防振ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から54日以内出荷低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプ
カナフジ電工¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。備考1個
タンタル板(100×100×0.3mm)
アズワン¥81,700税込¥89,8701個6日以内出荷融点が高く、耐食性に優れた金属です。寸法(mm)100×100×0.3アズワン品番3-5486-03純度(%)Ta≧99.9
4枚刃防振ラジアスL100エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷低価格ながら芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 全長 100mmで低価格で使い易さを重視しています。寸法L(mm)100コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
Strata 1000 コンサートスネアヘッド 14" CT14S
EVANS¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷暖かみのある深くダークなサウンドと、カーフスキンのようなレスポンスのコンサートスネアヘッドです。 ミッドレンジの倍音とナチュラルなサスティーンが特徴。繊細で多彩な表現に適しています。タイプStrata 1000プライ数1
Cable Assembly Coaxia Female to Female
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷仕様同軸タイプ = Ultra-Fine特性インピーダンス = 50 Ωシース色 = 黒断熱材 = PBT導体材質 = りん青銅ケーブル形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット
FSP¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷・「VITA GM」1000W電源ユニット。・ホワイトカラーモデル。・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠。・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時。・80PLUS GOLD認証取得。・Cybenetics GOLD認証取得。・105℃日本メーカー製コンデンサを採用。・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載。・フルモジュラーデザイン。・オールホワイトケーブル。・奥行140mmのコンパクト設計。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mmその他【証明】80PLUS GOLD【Cybenetics】GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)140×150×86品名VITA GM 1000W White電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】HYB型番VITA-1000GM,W入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90 at typical load保証期間10年保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP入力周波数(Hz)50-60コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4入力電流(A)12-6動作温度(℃)40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応
Strata 1000 コンサートタムヘッド 10" CT10S
EVANS¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
Strata 1000 コンサートタムヘッド 8" CT08S
EVANS¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
Strata 1000 コンサートタムヘッド 12" CT12S
EVANS¥2,898税込¥3,1881枚5日以内出荷Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
Strata 1000 コンサートタムヘッド 6 CT06S
EVANS¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
Strata 1000 コンサートタムヘッド 15" CT15S
EVANS¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
Strata 1000 コンサートタムヘッド 13" CT13S
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
Strata 1000 コンサートタムヘッド 18" CT18S
EVANS¥5,498税込¥6,0481枚5日以内出荷Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
Strata 1000 コンサートタムヘッド 16" CT16S
EVANS¥3,598税込¥3,9581枚5日以内出荷Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 40" CB4010S
EVANS¥25,980税込¥28,5781枚5日以内出荷カーフスキンのような暖かさと力強いトーン、深みのあるサスティーンとミッドレンジのアタックが素晴らしいヘッドです。タイプStrata Staccato 1000 コンサートバスヘッドプライ数1
Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 36" CB3610S
EVANS¥24,980税込¥27,4781枚5日以内出荷カーフスキンのような暖かさと力強いトーン、深みのあるサスティーンとミッドレンジのアタックが素晴らしいヘッドです。タイプStrata Staccato 1000 コンサートバスヘッドプライ数1
Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 28" CB2810S
EVANS¥19,980税込¥21,9781枚5日以内出荷カーフスキンのような暖かさと力強いトーン、深みのあるサスティーンとミッドレンジのアタックが素晴らしいヘッドです。タイプStrata Staccato 1000 コンサートバスヘッドプライ数1
...