カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「ta101f」の検索結果

高精度エレクトロニックチャージャー
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!。接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)。暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。用途フロンガスの充填に質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)395(L)×285(W)×65(D)電源(V)(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)※いずれか一方載台寸法(mm)長さ230×幅230秤量50kg(20kgボンベ対応)分解能/充填精度5g
電極
ホーザン¥29,980税込¥32,9781セット(2個)13日以内出荷静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応した測定用電極。 表面抵抗、接地抵抗を規格に沿って測定するための専用電極です。仕様校正証明書付質量(kg/個)2.3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×110