カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
「ta110-5」の検索結果

フロートセンサー付回収ボンベ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から4日以内出荷フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a付属品銘板シール仕様フロートセンサー付規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
冷媒回収用ボンベ
イチネンTASCO¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷回収冷媒の液面が回収容器の約80%に達したことを検知する液面検知方式です。付属品銘板シール寸法(mm)H368×Φ220質量(kg)約7.0規格FC3内容積(L)4.8(4kg)耐圧試験圧力(MPa)5