イチネンTASCO
冷媒回収用ボンベ
回収冷媒の液面が回収容器の約80%に達したことを検知する液面検知方式です。
付属品
銘板シール
寸法(mm)
H368×Φ220
質量(kg)
約7.0
規格
FC3
内容積(L)
4.8(4kg)
耐圧試験圧力(MPa)
5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82483996
STA110-5
¥
45,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください