カテゴリ
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「ta124w-2」の検索結果

R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から6日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80