カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
  • 測定用品(1)

「ta136p」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキン イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキンイチネンTASCO(5件のレビュー)
359税込395
1パック(6個)
当日出荷
用途R22、R12、R502用材質NBR
R22・R12・R502 3/8チャージホース用パッキン イチネンTASCOR22・R12・R502 3/8チャージホース用パッキンイチネンTASCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック(3個)
当日出荷
用途R22、R12、R502用 3/8ホース用材質NBR
両端3/8金具ホース3/8 30mリール巻(補助ホース1.5m付) イチネンTASCO両端3/8金具ホース3/8 30mリール巻(補助ホース1.5m付)イチネンTASCO
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。リールには合計50mのビッグチャージホースを巻くことができます。常用圧力…4.2MPa接続口径…3/8″フレア×3/8″フレア交換用パッキン:TA136P-1
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)30
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m イチネンTASCO両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3mイチネンTASCO
8,098税込8,908
1本
当日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
長さ(m)3接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5m イチネンTASCO両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5mイチネンTASCO
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
長さ(m)5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m イチネンTASCO両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3mイチネンTASCO
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
長さ(m)3接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m イチネンTASCO両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10mイチネンTASCO
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m イチネンTASCO両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5mイチネンTASCO
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
長さ(m)1.5接続口径(inch)5/16フレア×5/16フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m イチネンTASCO両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1mイチネンTASCO
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
長さ(m)1接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m イチネンTASCO両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10mイチネンTASCO
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m イチネンTASCO両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5mイチネンTASCO
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
長さ(m)1.5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m イチネンTASCO両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5mイチネンTASCO
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
長さ(m)1.5接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m イチネンTASCO両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1mイチネンTASCO
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
長さ(m)1接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
pico Technology KA044 オシロスコープ20極デジタルケーブル PICO TECHNOLOGYpico Technology KA044 オシロスコープ20極デジタルケーブルPICO TECHNOLOGY
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ 20ウェイデジタルケーブル併用可能製品 PicoScope 2205 MSOモデル番号(P) TA136PicoScope 6ハイエンドオシロスコープソフトウェア. PicoScope 2000. PicoScope 2000は優れたパフォーマンスと価値を実現。 非常に汎用性の高い、オールインワンのフル機能オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、信号ジェネレータ、及び任意波形発生器(AWG)。 100 135 mmの小さなフットプリントで、ラップトップ用かばんや旅行かばんにぴったりと収まります。 頑丈な小型ケースには、3つのBNCコネクタ(専用入力チャンネル2つ、信号ジェネレータ及び任意波形発生器専用BNC 1個)。 電力はPCから直接供給され、USB 2.0帯域幅(480 Mbps)をフルに使用することで、精度や詳細を犠牲にすることなく、高速のスクリーン更新レートを実現 すべてのPicoScope(TM) PCオシロスコープはハイエンドのPicoScope Windowsソフトウェアを搭載しています。製品のライフサイクルにわたって、アップデート、拡張機能、改良機能を無料で入手できます。 PicoScope 6は強力でありながら、操作が容易。 ユーザーは、PCの機能や使い慣れたWindowsのインターフェイス及びコントロールを使用できるため、ソフトウェアの操作を簡単に習得して日常的に使用できます。 CSVテキストファイル、PNG及びBMPイメージファイル、MATLABバイナリファイルなど、さまざまな形式でデータを簡単に保存できます。 LabVIEW、C/C++、Delphi、VB用のドライバとサンプルが含まれており、カスタムアプリケーションに統合できます。 オシロスコープ混合キット 749-4966 749-4966 の付属品は以下の通りです。PicoScope 2205 MSO、TA136デジタルケーブル、2 TA139テストクリップ10個セット、2本のMI007プローブ、PicoScopeプローブパウチ、ソフトウェア及びリファレンスCD、クイックスタートガイド、及びUSBケーブル。 別途購入可能なPicoScope(TM)2000シリーズのアクセサリ: 749-4957 749-4957 、PP787 2x 60MHz MI007プローブ(PicoScope 2204、2205、及び2206用、PicoScopeプローブパウチで提供)、 749-4950 749-4950 PP821 2x 150MHzプローブ(PicoScope 2207用)、 749-4954 749-4954 PP822 2x 250 MHzプローブ(PicoScope 2208用)、 749-4960 749-4960 TA136 20ウェイ、25 cmデジタルケーブル、 749-4979 749-4979 TA139テストクリップ10個セット。USB 2.0から接続及び給電(480 Mbps) 軽量かつ小型、現場での使用に最適 LabVIEW、C/C++、Delphi、VB対応 Windows XP及びVistaで動作