カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta136s-2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4ショートチャージホースイチネンTASCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)対応冷媒種別R22、R12、R502用
フルオロカーボン再生装置 イチネンTASCOフルオロカーボン再生装置イチネンTASCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた再生装置洗浄、再生をスムーズに行えます回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
空調配管工具カテゴリ
関連カテゴリ