カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 測定用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
「ta142」の検索結果

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から6日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
デジタルマルチゲージキット(V-TAS PRO)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。多機能かつ多用途に使用でき,V-TAS PROなら真空・充填・耐圧・点検・回収をこれひとつで対応できます。電源(V)電池式(3 リチウム電池 CR2450)機能真空・充填・耐圧・点検・回収バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~5接続ポート5/16”フレア
真空計 68Φ
イチネンTASCO(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付外径(Φ)68取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)0~-0.1
ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット
イチネンTASCO(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-1.0
タブレットスタンド
アイリスオーヤマ¥2,398税込¥2,6381台当日出荷受付での使用や商談時、2画面でのマルチタスクにもオススメ。折りたたみ式で、コンパクトなタブレットスタンドです。 収納時サイズは201mm×119mm×47mm タブレットやポータブルモニターなどを置いて見やすい角度にできるので、お手持ちの端末がより使いやすくなります。 アーム部180°、端末接触部180°、回転台部分は360°と自由に端末の向きを調整する事が可能です。 端末に接触する面に滑り止めが付き、大切な端末を傷から守ります。また、底面の滑り止めにより卓上で滑りにくく、安定して使用できます。付属品取扱説明書仕様●アーム部:180°●回転台:360°回転●対応機種(目安):約4.7~14インチ程度、厚さ15mm以下、、質量2kg以下のスマートフォン、タブレットなど※13.5インチ以上の機器は横向きで置いてください。●端末接触部:180°材質鉄、アルミニウム、シリコーン色ブラック質量(g)475寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×119×47
デジタルミニ真空ゲージキット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
置針付真空計(検査合格証明書付) 80Φゲージ
イチネンTASCO(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付置針付検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φ)80表示圧力範囲(MPa)0~-0.1
真空計 60Φ(右まわり式)
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481台当日出荷通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。外径(Φmm)60表示圧力範囲(kPa)0~-100取付ネジ径1/8NPT
デジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様)
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様デジタルミニ連成計:45Φ、TA141DM=-0.1~5.0MPaボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)、気密用バルブ付アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
ミニ真空ゲージキット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様気密用バルブ付適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
アナログマルチゲージキット(V-TAS)
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。機能真空引き専用バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~0接続ポート5/16”フレア
真空計 63Φ(グリセリン入り耐震)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981台当日出荷通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。外径(Φmm)63真空範囲0~-100kPa(ゲージ圧表示)取付ネジ径1/8NPT
ミニ真空ゲージキット(ストレート仕様)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様真空計:40Φ、TA142BP=0~-0.1MPa(0~-760mmHg)ボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス、(ポート側)、気密用バルブ付アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付※ボールバルブは気密保持用になります。
デジタルミニ真空ゲージキット(5/16接続)
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
真空ゲージキット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック付属品1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ接続口径1/4フレア(ポンプ側・ポート側)外径(Φmm)80(ゲージ)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
デジタルミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
R410A/R32用 真空ゲージキット
イチネンTASCO(14件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター接続口径5/16フレア質量(kg)0.6外径(Φmm)80(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。到達真空度3.3Pa(25ミクロン)