カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み

小型ダブルステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781個当日出荷コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)到達真空度3.3Pa(25ミクロン)種別本体のみ排気速度(L/min)40
ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット
イチネンTASCO¥83,980税込¥92,3781セット翌々日出荷オイル逆流防止電磁弁付!到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!。<セット内容>。ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) / TA150SW。タスコツールバック / TA873TS。R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G。チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1。チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2。チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。クランクリーマー / TB520CT。スマートチューブカッター / TA560BG。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3
小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷仕様別売関連品:5/16メス×M10オスアダプター付属品専用ポンプオイルセット内容本体のみ質量(kg)3.75電源(V)100排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×245×160ローター種類ツーステージモーター(W)70収納ケースTA150CS-21モーター回転数(min-1[r.p.m])2880オイル量(mL)100到達真空度(Pa)3.3(25ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、70W 。オイル封入量…100mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
小型ダブルステージ真空ポンプ(ケース付)
イチネンTASCO¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)到達真空度3.3Pa(25ミクロン)仕様コンパクト×高真空×高機能到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!ガスバラストバルブ付この大きさで排気速度40 /min到達真空度3.3Pa(25ミクロン)本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
据付用スターターキット
イチネンTASCO¥87,980税込¥96,7781セット4日以内出荷セット内容TA150SW、TA123C、TA550HB、TA132AF-2、TA132AF-3、TA560A、TA520CK、TA771SV-2、TA771SV-3、TA873TS対応冷媒種別R410A/R32![ミニ高圧油圧シリンダSW-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-25(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥26,980~税込¥29,678~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダSW-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-30(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥28,980~税込¥31,878~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダSW-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-20(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥24,980~税込¥27,478~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形













![ミニ高圧油圧シリンダSW-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)