カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 制御機器(68)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 作業工具(26)
  • 切削工具(23)
  • メカニカル部品(17)
  • バイク純正部品(15)
  • 溶接用品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 電気材料(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 厨房用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • バイク部品(7)
  • 農業機械(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全標識(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta16」の検索結果

540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気抜弁 (TA-16タイプ) ヨシタケ

    空気抜弁 (TA-16タイプ)

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。
    材質(本体)ステンレス鋼接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc最高使用温度(℃)90適合流体冷温水規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184使用流体冷温水材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼材質(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.0.1~1.0材質(フロート)ステンレス鋼
  • 空気抜弁 TA-16シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-16シリーズ

    ヨシタケ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。
    材質(本体)ステンレス鋼規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高温度(℃)90接続(入口)JIS R、(出口)JIS Rc使用流体冷温水材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼適合流体冷温水材質(弁体)(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
  • 空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVA ヨシタケ

    空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVA

    ヨシタケ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。 オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
    材質(本体)SUS種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高温度(℃)90接続JIS R使用流体冷温水適合流体冷温水材質(弁体)FKM(バイトン)材質(フロート)SUS
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(664件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1ケース(10袋)
    当日出荷から32日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気抜弁(L形ホース継手付) TA-16L ヨシタケ

    空気抜弁(L形ホース継手付) TA-16L

    ヨシタケ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 L型ホース継手付。
    材質(本体)SUS種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高温度(℃)90接続JIS R使用流体冷温水適合流体冷温水材質(弁体)FKM(バイトン)材質(フロート)SUS
  • 空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVS ヨシタケ

    空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVS

    ヨシタケ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。 オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
    材質(本体)SUS種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高温度(℃)90接続JIS R使用流体冷温水適合流体冷温水材質(弁体)FKM(バイトン)材質(フロート)SUS
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    669税込736特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 マサル工業

    ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用

    マサル工業(11件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
    用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
    対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    5,398税込5,938特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • R134a サービス缶バルブ イチネンTASCO

    R134a サービス缶バルブ

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
    用途R134a用対応冷媒種別R134a接続口M10P1.5(ホース接続口)危険物の類別非危険物
  • SMB型 同軸コネクタ 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ 圧着工具

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    タイプ同軸/手動式JIS規格非適合
  • R22・R12 サービス缶バルブ イチネンTASCO

    R22・R12 サービス缶バルブ

    イチネンTASCO(19件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途R22、R12用接続口1/4"フレアオス(ホース接続口)対応冷媒種別R22・R12仕様シールキャップ付危険物の類別非危険物
  • カーエアコンクイックジョイント イチネンTASCO

    カーエアコンクイックジョイント

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !。R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
    対応冷媒種別R134a
  • TA166ZA用ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA166ZA用ローレットパッキン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    209税込230
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合本体TA166ZA
  • R22・R12・R502 シールキャップ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 シールキャップ

    イチネンTASCO(9件のレビュー)
    839税込923
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    使用しないポートに取りつけてください。 パッキン付。
    仕様パッキン付
  • R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス高さ(mm)53
  • R410A、R32 ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R410A、R32 ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    R410A色のピンクの帯を入れています。
    用途R410A、R32接続口5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14
  • R134a TA165D用パッキン イチネンTASCO

    R134a TA165D用パッキン

    イチネンTASCO
    229税込252
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途TA165D用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R1234yf用サービス缶バルブ イチネンTASCO

    R1234yf用サービス缶バルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様R1234yfサービス缶専用 TA134YF-3専用 ホース側専用クイックジョイント 缶側M14×P1.25左ネジ(逆ネジ)危険物の類別非危険物
  • ツーリングスタンド ギガ・セレクション

    ツーリングスタンド

    ギガ・セレクション
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    バイト、ツーリング等の保管に最適です。
    材質スチール質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×250×100
  • R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
    用途R22、R12、R500、R502用
  • R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途R22、R12、R500、R502用接続口1/4"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14
  • R23 ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R23 ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途R23ボンベ用対応冷媒種別R23接続径1/4フレアオス付属品パッキン、シールキャップ取付ネジ径(ボンベ)W22×山14
  • TA-16用 逆止弁継手 ヨシタケ

    TA-16用 逆止弁継手

    ヨシタケ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    適合TA-16
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14
  • R22・R12 サービス缶バルブ用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12 サービス缶バルブ用パッキン

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    199税込219
    1パック(6個)
    当日出荷
    適合R12、R22用
  • R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途R22、R12、R500、R502用接続口3/8"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14
  • R22・R12・R500・R502 TA165・TA165B用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 TA165・TA165B用パッキン

    イチネンTASCO
    219税込241
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途TA165、TA165B用
  • R407C・R404A・R507A・R134a シールキャップ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a シールキャップ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(6個)
    当日出荷
    ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(インチサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(インチサイズ)

    ハイロック
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
  • チャージバルブ用パッキン イチネンTASCO

    チャージバルブ用パッキン

    イチネンTASCO
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 1/4"フレアシールキャップ(固定帯付) イチネンTASCO

    1/4"フレアシールキャップ(固定帯付)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    699税込769
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途1/4フレア用材質樹脂製
  • ねじ CSTA タンガロイ

    ねじ CSTA

    タンガロイ
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サービス缶バルブ イチネンTASCO

    サービス缶バルブ

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    R1234yfサービス缶専用
    仕様【缶側】M14P1.25左ネジ(逆ネジ)危険物の類別非危険物ホース接続口1/4″フレアオス
  • R134a ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R134a ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途R134a用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス
  • R410A シールキャップ イチネンTASCO

    R410A シールキャップ

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途R410A/R32・5/16フレア用仕様HFC耐用素材パッキン付
  • DTA ユニオンティー イハラサイエンス

    DTA ユニオンティー

    イハラサイエンス
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンティーシリーズインチチューブシリーズ
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(ミリサイズ)

    ハイロック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
...