カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ta220w」の検索結果

バルブ付ホースアダプター(R410A/R32)
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押付)対応冷媒種別R410A/R32全長(mm)100仕様ボールバルブ付
Custom Power Design DC/AC自動車用パワーインバータ 200W 22 → 30V dc / 230V ac
Custom Power Design¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様入力電圧:22 → 30V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:200W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 断続的な出力電力:250W 、 長さ:141mm 、 幅:94mm 、 奥行き:45mm 、 最高温度:+35℃RoHS指令(10物質対応)対応