カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 作業工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「ta225」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイトグラス(フレアナット付) イチネンTASCO

    サイトグラス(フレアナット付)

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
    仕様モイスチャーインジケータ付最高使用圧力(MPa)4.5温度範囲(℃)-30~110
  • ステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。 ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。 打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。 排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。 作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
    用途内装、外壁下地質量(kg)1安全装置トリガロック、空打防止機構使用ホース内径(Φmm)7以上寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248
  • CO2用サイトグラス 1/4" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 1/4"

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/4″(Φ6.35)設計圧力(MPa)13
  • エアネイラ 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エアネイラ 10Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
    用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ質量(kg)1.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185使用ホース内径(Φmm)6以上ステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
  • サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8” イチネンTASCO

    サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8”

    イチネンTASCO
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
    仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/8ロウ付
  • CO2用サイトグラス 3/8" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 3/8"

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/8″(Φ9.52)設計圧力(MPa)13
  • サイトグラス(ロウ付タイプ)1/4” イチネンTASCO

    サイトグラス(ロウ付タイプ)1/4”

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
    仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)133温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/4ロウ付
  • サイトグラス(ロウ付タイプ)1/2” イチネンTASCO

    サイトグラス(ロウ付タイプ)1/2”

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
    仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/2ロウ付
  • サイトグラス(ロウ付タイプ)5/8” イチネンTASCO

    サイトグラス(ロウ付タイプ)5/8”

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
    仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)5/8ロウ付
  • CO2用サイトグラス 5/8" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 5/8"

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)5/8″(Φ15.88)設計圧力(MPa)13
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。 握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
    装填数ステープル/100本(1連)付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244使用ホース内径6mm以上
  • CO2用サイトグラス 3/4" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 3/4"

    イチネンTASCO
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/4″(Φ19.05)設計圧力(MPa)13
  • CO2用サイトグラス 1/2" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 1/2"

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/2″(Φ12.7)設計圧力(MPa)13
  • シャフト(R),ドライブ MAZDA(マツダ)

    シャフト(R),ドライブ

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト(L),ドライブ MAZDA(マツダ)

    シャフト(L),ドライブ

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40-225Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40-225Z

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)225クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-225Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-225Z)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)225クッション(A) エアクッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-225Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-225Z)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    フィニッシュネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](47件のレビュー)
    599税込659
    1箱(3000本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ分類仕上釘
  • 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    10Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)
    759税込835
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーフィニッシュネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    799税込879
    1箱
    翌々日出荷
    スーパーフィニッシュネイルです。対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。
    用途フィニッシュネイラ専用超仕上釘。その他連結形状・連結方法:接着剤適合機種HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1材質軟鋼線材長さ(mm)15線径(Φmm)1.05分類超仕上釘頭部径(Φmm)1.3×1.05胴部形状ストレート
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)
    699税込769
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーフィニッシュネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    799税込879
    1箱
    翌々日出荷
    スーパーフィニッシュネイルです。対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。
    用途フィニッシュネイラ専用超仕上釘。その他連結形状・連結方法:接着剤適合機種HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1材質軟鋼線材長さ(mm)15白色線径(Φmm)1.05分類超仕上釘頭部径(Φmm)1.3×1.05胴部形状ストレート
  • 7Mステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    7Mステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
    569税込626
    1箱(2000本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステープル幅(mm)7線材(幅×厚さ)(mm)1.3×0.8
  • スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーフィニッシュネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    619税込681特価
    1箱(3000本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    フィニッシュネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,798税込3,078
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    フィニッシュネイル(仕上釘)です。フィニッシュネイラ用仕上釘です。全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。
    用途フィニッシュネイル用仕上釘。その他連結形状・連結方法:接着剤線径(Φmm)10.5分類仕上釘頭部径(Φmm)1.9×1.26頭部平頭胴部形状ストレート
  • SMDレジスタ 2.4kΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 2.4kΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    1210型耐パルス抵抗器、ERJ T14シリーズ - 5 %。パナソニックERJ T14耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。特長と利点:。耐パルス特性 0.5 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのど
    仕様●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJT14●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7209-34
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • プロテクタ225チゼル用 マキタ

    プロテクタ225チゼル用

    マキタ
    3,698税込4,068
    1台
    3日以内出荷
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 2 250-502 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 2 250-502

    ワゴジャパン
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    極数2P端子間ピッチ(mm)5グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式直列適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
  • フィニッシュネイルベージュ タチカワ

    フィニッシュネイルベージュ

    タチカワ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
  • フィニッシュネイルステンレス タチカワ

    フィニッシュネイルステンレス

    タチカワ
    53,980税込59,378
    1ケース(2000本×20箱)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
  • カバー ゼネレータ 2 20S-15425-10 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー ゼネレータ 2 20S-15425-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
  • ブラケット リフレクタ 2 5BN-85122-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット リフレクタ 2 5BN-85122-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中