カテゴリ
- メカニカル部品(126)
- 制御機器(83)
- 空調・照明・電設資材(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 空圧工具(7)
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 自動車純正部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(4)
- KEMET(2)
- KSフィルター(3)
- KYOCERA AVX(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- PROST's(3)
- SMC(8)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAGEO(33)
- イチネンTASCO(14)
- タチカワ(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ワゴジャパン(2)
- 三木プーリ(126)
- 修理(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ta225」の検索結果

カーボン5段トラベル三脚 TA225CJ
TOKIWA STYLE¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷「TA225CJ カーボン5段トラベル三脚」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。強靭なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。センターポールを取り外して逆さに付ける事により、ローアングルにも対応できるようになります。付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:0.85、一脚時:0.2段数5全高(mm)(約)三脚時:1180、一脚時:1170、最(約)1395耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10最低高さ(mm)(約)130ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:325素材カーボン
カーボン5段トラベル三脚雲台セット TA225CJ+BA25J
TOKIWA STYLE¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷「TA225CJ+BA25J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.47段数5全高(mm)(約)1260、最(約)1475耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10最低高さ(mm)(約)210ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:410素材カーボン
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
サイトグラス(フレアナット付)
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5![ステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31439766-181029-02.jpg)
ステープル釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から9日以内出荷ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。 ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。 打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。 排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。 作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。用途内装、外壁下地質量(kg)1安全装置トリガロック、空打防止機構使用ホース内径(Φmm)7以上寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248![エアネイラ 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35520475-230508-02.jpg)
エアネイラ 10Jステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気質量(kg)1.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185使用ホース内径(Φmm)6以上ステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8”
イチネンTASCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/8ロウ付
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/2”
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/2ロウ付
CO2用サイトグラス 1/4"
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/4″(Φ6.35)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 3/8"
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/8″(Φ9.52)設計圧力(MPa)13
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/4”
イチネンTASCO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)133温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/4ロウ付
CO2用サイトグラス 5/8"
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)5/8″(Φ15.88)設計圧力(MPa)13
サイトグラス(ロウ付タイプ)5/8”
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)5/8ロウ付
サイトグラス(ロウ付タイプ)3/4”
イチネンTASCO¥9,498税込¥10,4481個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/4ロウ付![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506207-120611-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥13,980税込¥15,3781台当日出荷長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。 握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244使用ホース内径6mm以上装填数ステープル/100本(1連)
CO2用サイトグラス 3/4"
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/4″(Φ19.05)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 1/2"
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/2″(Φ12.7)設計圧力(MPa)13
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個(300g)ほか5日以内出荷から6日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
XTアナログボアゲージ (設定リング付/無)
バウアーズ¥209,800~税込¥230,780~1個5日以内出荷から77日以内出荷3点式測定ヘッド。 12.5mm以上の3点式測定ヘッドは全て超硬測定アンビル付(12.5mm以下はスチール製)。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上が可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全ての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 さらに細かい範囲(2~20mm)の測定が可能なXTAマイクロアナログボアゲージシリーズ(MXTA)もご用意しております。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式のボアゲージに比べより使い易くなり、測定用アンビルの交換も不要になりました。広い測定範囲、頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。目盛(mm)(ゲージ)0.005
LEGEND GEAR SLC SIDEキャリア(左)
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から63日以内出荷安全にバッグをマウントするための車種専用設計のサイドキャリア。 クイックリリース式ですばやい着脱が可能な一方、強固なロックにより不意に外れることはありません。
鉄鋼用粉体.硬度HRC25DELTA 2250 250G
マグナアロイアンドリサーチ¥17,980税込¥19,7781缶5日以内出荷鉄鋼用粉体.硬度HRC25用途溶融着肉盛り適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度HRC25容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1091-1166材質規格Fe,C,Si,Mn
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
LEGEND GEAR SLC SIDEキャリア(右) LC1用
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷から63日以内出荷安全にバッグをマウントするための車種専用設計のサイドキャリア。 クイックリリース式ですばやい着脱が可能な一方、強固なロックにより不意に外れることはありません。 LC1専用サイドキャリア(サイレンサーに接触するためLC2は装着できません)。 サイドバッグクイックリリース機能。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40-225Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)225クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-225Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷ストローク(mm)225クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-225Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)225作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 225 mA, FMMT458TA
DiodesZetex¥46,980税込¥51,6781セット(3000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 225 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 400 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 50 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 1.1 x 3 x 1.4mm。高電圧トランジスタ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応![フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094052-181031-02.jpg)
フィニッシュネイル
MAX(マックス)[事務用品・工具](47件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(3000本)ほか当日出荷から7日以内出荷適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ分類仕上釘![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)
10Jステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(5000本)ほか当日出荷から5日以内出荷ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6![スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115040-241224-02.jpg)
スーパーフィニッシュネイル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥799税込¥8791箱当日出荷スーパーフィニッシュネイルです。対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。用途フィニッシュネイラ専用超仕上釘。その他連結形状・連結方法:接着剤適合機種HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1材質軟鋼線材長さ(mm)15線径(Φmm)1.05分類超仕上釘頭部径(Φmm)1.3×1.05胴部形状ストレート









![ステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31439766-181029-02.jpg)
![エアネイラ 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35520475-230508-02.jpg)


![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506207-120611-02.jpg)













![フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094052-181031-02.jpg)
![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)
![スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115040-241224-02.jpg)