カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 学童・教育用品(1)

「ta225c」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイトグラス(フレアナット付) イチネンTASCOサイトグラス(フレアナット付)イチネンTASCO(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付最高使用圧力(MPa)4.5温度範囲(℃)-30~110
CO2用サイトグラス 1/4" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 1/4"イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/4″(Φ6.35)設計圧力(MPa)13
サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8” イチネンTASCOサイトグラス(ロウ付タイプ)3/8”イチネンTASCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/8ロウ付
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/2” イチネンTASCOサイトグラス(ロウ付タイプ)1/2”イチネンTASCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/2ロウ付
サイトグラス(ロウ付タイプ)5/8” イチネンTASCOサイトグラス(ロウ付タイプ)5/8”イチネンTASCO
6,298税込6,928
1個
当日出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)5/8ロウ付
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/4” イチネンTASCOサイトグラス(ロウ付タイプ)1/4”イチネンTASCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)133温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/4ロウ付
CO2用サイトグラス 3/8" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 3/8"イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/8″(Φ9.52)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 3/4" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 3/4"イチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/4″(Φ19.05)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 5/8" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 5/8"イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)5/8″(Φ15.88)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 1/2" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 1/2"イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/2″(Φ12.7)設計圧力(MPa)13
カーボン5段トラベル三脚 TA225CJ TOKIWA STYLEカーボン5段トラベル三脚 TA225CJTOKIWA STYLE
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
「TA225CJ カーボン5段トラベル三脚」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。強靭なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。センターポールを取り外して逆さに付ける事により、ローアングルにも対応できるようになります。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:0.85、一脚時:0.2段数5全高(mm)(約)三脚時:1180、一脚時:1170、最(約)1395耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10最低高さ(mm)(約)130ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:325素材カーボン
サイトグラス(ロウ付タイプ)3/4” イチネンTASCOサイトグラス(ロウ付タイプ)3/4”イチネンTASCO
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/4ロウ付
カーボン5段トラベル三脚雲台セット TA225CJ+BA25J TOKIWA STYLEカーボン5段トラベル三脚雲台セット TA225CJ+BA25JTOKIWA STYLE
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
「TA225CJ+BA25J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.47段数5全高(mm)(約)1260、最(約)1475耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10最低高さ(mm)(約)210ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:410素材カーボン
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-225Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-225Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1T~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1T~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 50V dc 1セット 10個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 50V dc 1セット 10個入KEMET
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7073-19
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 50V dc 1セット 2500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 50V dc 1セット 2500個入KEMET
149,800税込164,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
KEMET セラミックコンデンサは、2.2 uF の静電容量静電容量許容差は 10 % です。コンデンサの供給電圧は 50 V dc です。静電容量: 2.2 uF 静電容量許容差: 10 % 電圧: 50 V dc 使用温度範囲: -55 / +150 ℃ 温度係数 X8L
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7079-49
Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module DIGILENTCmod S7 Spartan-7 FPGA ModuleDIGILENT
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
DescriptionThe Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.FeaturesXilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops〇1,620 Kbits of fast block RAM〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager〇80 DSP slices〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)〇Programmable over JTAG and Quad-SPI FlashMemory〇4 MBQuad-SPI FlashPower〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)USB〇USB-JTAG programming circuitry〇USB-UART bridgePush-buttons and LEDs〇2 Buttons〇4 LEDs〇1 RGB LEDExpansion Connectors〇1 Pmod connector8 total FPGA I/O〇48-pin DIP form-factor headers36 populated pins■32 total FPGA I/O■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADCProduct Compliance:〇HTC:8473301180〇ECCN:EAR99What's IncludedCmod S7 ModuleCustom Digilent cardboard box with protective foam
アズワン品番67-0390-84