カテゴリ
- バイク純正部品(41)
- 自動車純正部品(33)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 制御機器(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 測定用品(8)
- 自動車補修部品(5)
- 電気材料(4)
- 切削工具(4)
- 電動工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 厨房用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO(35)
- スバル(33)
- Kawasaki(21)
- ホンダ(16)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- コーセル(9)
- TIME(8)
- SMC(7)
- CKD(5)
- スズキ(4)
- ハタヤリミテッド(4)
- TDKラムダ(4)
- オムロンヘルスケア(3)
- 三菱ふそう(3)
- omron(オムロン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- タイガークラウン(2)
- 朝日ウッドテック(2)
- Custom Power Design(2)
- ブランドをもっと見る
「ta230」の検索結果

ジュンフロンPFAチューブ(TA230)
潤工社¥129,800税込¥142,7801本6日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)20外径×内径(Φmm)23×20外径(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.49[5](at23℃)最小曲げ半径(mm)260使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])2.2[23](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
アクセスコネクター (1/4")
イチネンTASCO¥7,298税込¥8,0281セット(6個)当日出荷サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。用途従来冷媒用仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
アクセスコネクター (3/8")
イチネンTASCO¥5,498税込¥6,0481セット(3個)当日出荷サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。用途従来冷媒用仕様3/8"銅管付長さ(mm)(銅管)60
バルブコアリムーバー
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷バルブコアを外す事により抵抗がなくなり、フロン回収をより早く行うことができます全長(mm)100/最大162(シャフト伸ばし時)
アクセスコネクター(R404A・R407C用)
イチネンTASCO¥7,298税込¥8,0281セット(6個)当日出荷新冷媒対応パッキン採用対応冷媒種別R404A、R407C仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
プロセスチューブフィッテング
イチネンTASCO¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷底に当たるまで銅管を差し込み、スパナ2丁で締めるだけで真空、冷媒充填作業ができます。仕様特殊Oリング締付型
R410A/R32用アクセスコネクター 銅管長75mm
イチネンTASCO¥6,298税込¥6,9281セット(3個)当日出荷キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用対応冷媒種別R410A/R32仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)75
R410A/R32用アクセスコネクター 銅管長60mm
イチネンTASCO¥6,298税込¥6,9281セット(3個)当日出荷キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用対応冷媒種別R410A/R32仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)60
バルブコアホールエキスパンダー
イチネンTASCO¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷から5日以内出荷バルブコアホール拡張用。 フレアの締め付け等で狭まった穴を拡げたりネジ山を落としたりする時に使用します。
R410A/R32用アクセスコネクター 銅管長200mm
イチネンTASCO¥6,498税込¥7,1481セット(3個)当日出荷キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用対応冷媒種別R410A/R32仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)200
バルブ付銅管接手1/2(中間接続ロー付用)
イチネンTASCO¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)12.7
バルブ付銅管接手1/2(中間接続用)
イチネンTASCO¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】32全長(mm)164入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
バルブ付銅管接手5/8(中間接続ロー付用)
イチネンTASCO¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管接手5/8(機器接続用)
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】32全長(mm)152入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管継手(中間接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nmその他【六角】24全長(mm)125ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管継手(機器接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nmその他【六角】24全長(mm)113ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管継手(機器接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nmその他【六角】24全長(mm)118ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)9.52
バルブ付銅管接手3/8(中間接続ロー付用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)9.52
バルブ付銅管接手5/8(中間接続用)
イチネンTASCO¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】32全長(mm)174入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管接手3/8(中間接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】24全長(mm)131入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)10
バルブ付銅管接手1/2(機器接続用)
イチネンTASCO¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】32全長(mm)145入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
R134a用アクセスコネクター
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981セット(3個)5日以内出荷サービスポートの無いR134aの機器にサービスポートを付けることができます。適合R134a用対応冷媒種別R134a用仕様1/4"銅管付、M10P1.5フレア(ムシ付)全長(mm)235



























![ハニカムポップ(ひまわり) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25236927-230419-02.jpg)