カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 制御機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 電動工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta230」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュンフロンPFAチューブ(TA230) 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ(TA230)

    潤工社
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)20外径×内径(Φmm)23×20外径(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.49[5](at23℃)最小曲げ半径(mm)260使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])2.2[23](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • HFC(新冷媒)用バルブコア イチネンTASCO

    HFC(新冷媒)用バルブコア

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(6個)
    当日出荷
    仕様新冷媒
  • バルブコア イチネンTASCO

    バルブコア

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(6個)
    当日出荷
    仕様従来冷媒
  • バルブコアリムーバー(HFC用ムシ入) イチネンTASCO

    バルブコアリムーバー(HFC用ムシ入)

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    HFC用ムシ入。タップ付き
    全長(mm)130入数(個)ムシ:6
  • アクセスコネクター (1/4") イチネンTASCO

    アクセスコネクター (1/4")

    イチネンTASCO
    7,298税込8,028
    1セット(6個)
    当日出荷
    サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
    用途従来冷媒用仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
  • TAカップ タカギ産業

    TAカップ

    タカギ産業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(500枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    今までの銀カップに比べ、形くずれもせず、食材を口元まで運べるので、カレーやシチューなど流れやすい商品に最適。他のお料理への香りや色移りを防ぎ、お弁当のバリエーションも広がります。
    材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)ホワイト最高使用温度(℃)実用/80
  • アクセスコネクター (3/8") イチネンTASCO

    アクセスコネクター (3/8")

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1セット(3個)
    当日出荷
    サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
    用途従来冷媒用仕様3/8"銅管付長さ(mm)(銅管)60
  • バルブコアリムーバー イチネンTASCO

    バルブコアリムーバー

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    バルブコアを外す事により抵抗がなくなり、フロン回収をより早く行うことができます
    全長(mm)100/最大162(シャフト伸ばし時)
  • バルブコアリムーバー(ムシ4ケ入) イチネンTASCO

    バルブコアリムーバー(ムシ4ケ入)

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ムシ4個入。
    用途R22、R12、R502用全長(mm)46
  • フレアアダプター イチネンTASCO

    フレアアダプター

    イチネンTASCO
    6,298税込6,928
    1セット(6個)
    当日出荷
    接続ねじ1/4"フレアオス(ムシ付)×1/4"フレアメス
  • アクセスコネクター(R404A・R407C用) イチネンTASCO

    アクセスコネクター(R404A・R407C用)

    イチネンTASCO
    7,298税込8,028
    1セット(6個)
    当日出荷
    新冷媒対応パッキン採用
    対応冷媒種別R404A、R407C仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
  • 隔壁フレアユニオン イチネンTASCO

    隔壁フレアユニオン

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応ナット
  • プロセスチューブフィッテング イチネンTASCO

    プロセスチューブフィッテング

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    底に当たるまで銅管を差し込み、スパナ2丁で締めるだけで真空、冷媒充填作業ができます。
    仕様特殊Oリング締付型
  • R410A/R32用アクセスコネクター  銅管長75mm イチネンTASCO

    R410A/R32用アクセスコネクター 銅管長75mm

    イチネンTASCO
    6,298税込6,928
    1セット(3個)
    当日出荷
    キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
    対応冷媒種別R410A/R32仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)75
  • R410A/R32用アクセスコネクター  銅管長60mm イチネンTASCO

    R410A/R32用アクセスコネクター 銅管長60mm

    イチネンTASCO
    6,298税込6,928
    1セット(3個)
    当日出荷
    キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
    対応冷媒種別R410A/R32仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)60
  • バルブコアホールエキスパンダー イチネンTASCO

    バルブコアホールエキスパンダー

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バルブコアホール拡張用。 フレアの締め付け等で狭まった穴を拡げたりネジ山を落としたりする時に使用します。
  • R410A/R32用アクセスコネクター  銅管長200mm イチネンTASCO

    R410A/R32用アクセスコネクター 銅管長200mm

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1セット(3個)
    当日出荷
    キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
    対応冷媒種別R410A/R32仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)200
  • バルブ付銅管接手1/2(中間接続ロー付用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手1/2(中間接続ロー付用)

    イチネンTASCO
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
    その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)12.7
  • バルブ付銅管接手1/2(中間接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手1/2(中間接続用)

    イチネンTASCO
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)164入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
  • バルブ付銅管接手5/8(中間接続ロー付用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手5/8(中間接続ロー付用)

    イチネンTASCO
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
    その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)15.88
  • バルブ付銅管接手5/8(機器接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手5/8(機器接続用)

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)152入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
  • バルブ付銅管継手(中間接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管継手(中間接続用)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
    その他【六角】24全長(mm)125ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
  • バルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
    その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)6.35
  • バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管継手(機器接続用)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
    その他【六角】24全長(mm)113ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
  • バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管継手(機器接続用)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
    その他【六角】24全長(mm)118ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)9.52
  • バルブ付銅管接手3/8(中間接続ロー付用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手3/8(中間接続ロー付用)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
    その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)9.52
  • バルブ付銅管接手5/8(中間接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手5/8(中間接続用)

    イチネンTASCO
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)174入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
  • バルブ付銅管接手3/8(中間接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手3/8(中間接続用)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】24全長(mm)131入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)10
  • バルブ付銅管接手1/2(機器接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手1/2(機器接続用)

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)145入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
  • R134a用アクセスコネクター イチネンTASCO

    R134a用アクセスコネクター

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1セット(3個)
    5日以内出荷
    サービスポートの無いR134aの機器にサービスポートを付けることができます。
    適合R134a用対応冷媒種別R134a用仕様1/4"銅管付、M10P1.5フレア(ムシ付)全長(mm)235
  • ハニカムポップ(ひまわり) アルファ[販促]

    ハニカムポップ(ひまわり)

    アルファ[販促]
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
    直径は70cmの大きなひまわりはインパクト大。上部ひも付
    材質寸法(Φcm)70
  • アクセスコネクター  銅管長75mm イチネンTASCO

    アクセスコネクター 銅管長75mm

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    仕様1/4"銅管付、1/4"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)75
  • アクセスコネクター  銅管長60mm イチネンTASCO

    アクセスコネクター 銅管長60mm

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    仕様1/4"銅管付、1/4"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)60
  • アクセスコネクター  銅管長200mm イチネンTASCO

    アクセスコネクター 銅管長200mm

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    仕様1/4"銅管付、1/4"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)200
  • モールステーパホルダ MSTコーポレーション

    モールステーパホルダ

    MSTコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ビクタースクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]

    ビクタースクロールチャック用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    6,498税込7,148
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • モールステーパーホルダー A型 BIG DAISHOWA

    モールステーパーホルダー A型

    BIG DAISHOWA
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
  • 逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3m ハタヤリミテッド

    逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3m

    ハタヤリミテッド
    65,980税込72,578
    1台
    30日以内出荷
    三相200V型です。 屋内用コンセント引出しタイプです。 リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。
    質量(kg)10トラスコ品番820-2571電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C
  • 三相200Vテモート ハタヤリミテッド

    三相200Vテモート

    ハタヤリミテッド
    69,980税込76,978
    1台
    31日以内出荷
    コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
    電線長さ(m)30+3電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)10.5定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線太さ(mm2)2
  • 三相200Vテモートリール ハタヤリミテッド

    三相200Vテモートリール

    ハタヤリミテッド
    65,980税込72,578
    1台
    31日以内出荷
    コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
    電線長さ(m)30+3電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)11.3定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線太さ(mm2)2