カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ta230c」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレアアダプター イチネンTASCO

    フレアアダプター

    イチネンTASCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(6個)
    当日出荷
    接続ねじ1/4"フレアオス(ムシ付)×1/4"フレアメス
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管継手(機器接続用)

    イチネンTASCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
    その他【六角】24全長(mm)113ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
  • バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管継手(機器接続用)

    イチネンTASCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
    その他【六角】24全長(mm)118ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)9.52
  • バルブ付銅管接手1/2(機器接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手1/2(機器接続用)

    イチネンTASCO
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
    銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)145入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
  • バルブ付銅管接手5/8(機器接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手5/8(機器接続用)

    イチネンTASCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)152入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
  • 超音波厚さ計 TIME

    超音波厚さ計

    TIME
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    10日以内出荷
    エコーtoエコー測定対応 探触子の自動識別 別売でさまざまな素材に対応する探触子に対応(TSTU17,TSTU32) RS232CインターフェースでPC接続(別売のケーブルが必要) 別売のTA230プリンターと組み合わせて印刷が可能 上限値と加減値を設定し、それぞれを超えるとアラームを設定可能 作動モード対応 最大500件データ保存 トレース長最大50mm
    仕様標準校正プレート: 4.0mm(スチール)寸法(mm)152×74×35測定範囲1.2mm-200mm (二振動探触子 5P010/90度・T-E試験モード・鋼)・3-20mm(E-E試験モード・鋼)・0.6-50mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTU17探触子利用)・5-300mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTI32探触子利用)質量(g)220電源単三乾電池 x2(別売)表示分解能0.001mmまたは0.01mm測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ表示単位mm/inch音速範囲1000-9999m/s動作温度範囲(℃)‐10‐60