カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
  • バイク純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ta281-4」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボツクス, スパーク プラグ 5TA-2814F-00 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス, スパーク プラグ 5TA-2814F-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ボールバルブ(アクセスポート付) イチネンTASCOボールバルブ(アクセスポート付)イチネンTASCO
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下
R410A/R32サービスポート付ボールバルブ 1/2” イチネンTASCOR410A/R32サービスポート付ボールバルブ 1/2”イチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
対応冷媒種別R410A/R32用仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
フレアメスジョイント イチネンTASCOフレアメスジョイントイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
逆止弁 (フレアナット付) 1/2FL イチネンTASCO逆止弁 (フレアナット付) 1/2FLイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
寸法(inch)1/2寸法(mm)12.7全長(mm)87最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120
R404A・R407C用ボールバルブ イチネンTASCOR404A・R407C用ボールバルブイチネンTASCO
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130最高使用圧力(MPa)4.2冷媒の種類R404A、R407Cバルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)最高試験圧力:6.3
逆止弁 1/2×1/2 イチネンTASCO逆止弁 1/2×1/2イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
寸法(inch)1/2寸法(mm)12.7全長(mm)83最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
サービスポート付ボールバルブ1/2”ロー付け×1/2”フレア イチネンTASCOサービスポート付ボールバルブ1/2”ロー付け×1/2”フレアイチネンTASCO
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
対応冷媒種別新冷媒R410A用仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2