カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta281-5」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ(アクセスポート付) イチネンTASCOボールバルブ(アクセスポート付)イチネンTASCO
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下
フレアメスジョイント イチネンTASCOフレアメスジョイントイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
R410A/R32サービスポート付ボールバルブ 5/8” イチネンTASCOR410A/R32サービスポート付ボールバルブ 5/8”イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
R404A・R407C用ボールバルブ イチネンTASCOR404A・R407C用ボールバルブイチネンTASCO
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130最高使用圧力(MPa)4.2冷媒の種類R404A、R407Cバルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)最高試験圧力:6.3
逆止弁 5/8×5/8 イチネンTASCO逆止弁 5/8×5/8イチネンTASCO
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
寸法(inch)5/8寸法(mm)15.88全長(mm)109最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
逆止弁 (フレアナット付) 5/8FL イチネンTASCO逆止弁 (フレアナット付) 5/8FLイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
寸法(inch)5/8寸法(mm)15.88全長(mm)103最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120
サービスポート付ボールバルブ5/8”ロー付け×5/8”フレア イチネンTASCOサービスポート付ボールバルブ5/8”ロー付け×5/8”フレアイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
対応冷媒種別新冷媒R410A用仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2