カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
「ta285w」の検索結果

ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)
イチネンTASCO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)タイプ縦引・横引兼用設置場所屋内用適合塩ビ管VP20・VP25(継手DV30)静圧(Pa)機内:-850
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。付属品40Aソケット(2個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP40・VP50用(継手VP40・VP50用)静圧(Pa)機内:-1000
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用)VP40・VP50
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。縦引・横引兼用屋内用。縦引・横引兼用屋内用付属品40Aソケット(2個)適合塩ビ管VP40・VP50静圧(Pa)機内:-1000
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30
イチネンTASCO¥6,398税込¥7,0381個当日出荷自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30)静圧(Pa)機内:-850
気圧試験治具(縦引・横引兼用)
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷気圧試験時に対応機種の点検口ユニットと交換して使用します。空気圧力は0.035MPaまで対応対応機種TA285WY-2・TA285WY-4
ドレンアップポンプ
イチネンTASCO¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷静音設計(32dB)。LEDの色で動作の確認が可能。11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続。ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)。消費電力…21W。最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)。故障信号線…20AWG×4芯(2m) 。信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター。逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵。ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm。ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)。サイズ…W205×D95×H140mm。質量…1.9kg。定格電圧…単相100V