カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
絞り込み

「ta352ms」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーノズル1頭口 イチネンTASCOフリーノズル1頭口イチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
TA352MS/MR、TA351BA/BA/BB/BR用アクセサリー
適合品番TA352MS/TA352MR/TA351MT
レバーコック2型 イチネンTASCOレバーコック2型イチネンTASCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様連続散布、スポット散布の2way 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
ランス(ノズルパイプ) イチネンTASCOランス(ノズルパイプ)イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(150mm)ほか
当日出荷
仕様ねじ込み接着の高耐久パイプ 軽くて短い延長パイプ
エアコン洗浄機 イチネンTASCOエアコン洗浄機イチネンTASCO(4件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
孫の手ノズル イチネンTASCO孫の手ノズルイチネンTASCO(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様先端部360度回転+首振式、隅々まで楽な姿勢で作業OK適合品番TA352MS/TA352MR/TA352MT/TA351BA/TA351BD全長(cm)20
ワンタッチカプラー イチネンTASCOワンタッチカプラーイチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様吐出しホースがワンタッチで脱着 ホースヨリ戻しの効果も有
ボールコック イチネンTASCOボールコックイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様TA352MS・TA352MR用ボールコック
フレキチューブ イチネンTASCOフレキチューブイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
仕様散布角度が任意の方向に調整できます