カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「ta381-5」の検索結果

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ツインホース
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷やわらかく作業性の良い高級ホースです。適合プロパン、サンソ材質ゴムねじ径(ホース接続)M16P1.5耐圧(MPa)2.1ホース内径(Φmm)4.5使用ガスプロパン、サンソホース外径(Φmm)12
接続用耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷耐圧気密試験用接続ホース接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)5
気密試験用N2キット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
バルブ付耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781本当日出荷仕様両端1/4インチフレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押、常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)5