カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
  • 自動車補修部品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 測定用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ta410-2」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液温センサー イチネンTASCO液温センサーイチネンTASCO(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-100~500
クリアトーン9(パターン柄) DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン9(パターン柄)DAIKEN(旧:大建工業)
5,198税込5,718
1ケース(18枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
音を聞きとりやすくする天井材。不快な生活音や室内の音の響きを和らげます。
材質ロックウール吸音板厚さ(mm)9寸法(mm)303×606エコマーク認定認定加工四辺本実加工、面取り加工表面ピン穴加工、エンボス模様、アクリル系エマルション塗料認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817エコマーク認定番号08 123 013
内部液温センサー(ロングタイプ) イチネンTASCO内部液温センサー(ロングタイプ)イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様ロングタイプ使用温度範囲(℃)-100~500
突刺しセンサー イチネンTASCO突刺しセンサーイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-100~500コード長さ(m)4Φ×1
クリアトーン9プラス DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン9プラスDAIKEN(旧:大建工業)
5,888税込6,477
1箱(18枚)
7日以内出荷
生ごみなどのキッチン特有のニオイや、ペットの気になる臭いを吸着しておさえます。音の反射を抑えて生活音を心地よく整えます。
用途天井材材質ロックウール吸音板厚さ(mm)9寸法(mm)303×606エコマーク認定認定関連資料(0.94MB)エコマーク認定番号08 123 013
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
R410A/R32 TA166・TA166-2用ローレットパッキン イチネンTASCOR410A/R32 TA166・TA166-2用ローレットパッキンイチネンTASCO(2件のレビュー)
179税込197
1パック(2個)
当日出荷
用途TA166、TA166-2用
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)計測範囲-20~400℃検出器非冷却マイクロボロメーター視野角55×43° (±1°温度分解能(℃)0.15フレームレート8.7Hz撮影距離(cm)15~(30~)パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイールモードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
気密試験用N2キット イチネンTASCO気密試験用N2キットイチネンTASCO(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
欠品中
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
放射温度計(スポットタイプ) イチネンTASCO放射温度計(スポットタイプ)イチネンTASCO
65,980税込72,578
1個
当日出荷
独自のハンディ型スポット測定。 点から面まで手軽にデスクトップ測定。 IC基板などΦ2.5mmの微小面測定。 手元での小対象物測定。 LEDが測定部分を正確に指示。ハンディ型スポット測定放射温度計はタスコ独自の製品です。
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース寸法(mm)170× 40×36電源単4乾電池4本測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)照準LEDスポットマーカー機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲(温度)0~+50℃、(湿度)35~85% 結露しないこと応答速度0.8sec.以内(95%応答)測定温度範囲(℃)-50~+500放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
放射温度計(ツインビーム) イチネンTASCO放射温度計(ツインビーム)イチネンTASCO
47,980税込52,778
1個
当日出荷
2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。 2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。 狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。 2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。 高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース寸法(mm)170×40×36電源単4乾電池4本測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)照準2点レーザーマーカー(クラス2)機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと応答速度0.8sec.以内(95%応答)測定温度範囲(℃)-50~+500放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
高精度放射温度計小スポットタイプ イチネンTASCO高精度放射温度計小スポットタイプイチネンTASCO
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
測定波長…8~14μm測定温度範囲…ー50~500℃出力…USB出力(分解能0.1℃) 電流出力1(4~20mA、分解能0.24μA)電流出力範囲…ー50~500℃(出荷時0~500℃)精度定格2…〔USB出力〕 ±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃] ±1℃以内 [0~200℃] ±0.5%rdg℃以内 [200~500℃] 〔電流出力〕 USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内繰返し性3(再現性)…0.5℃以内応答時間…〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)標的サイズ4(測定径/測定距離)…Φ8mm以下/100mm温度ドリフト…±0.5℃/℃以内 [ー50~0℃]±0.25℃/℃以内 [0~500℃]放射率…出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)5使用温湿度範囲…温度0~55℃、相対湿度35~85%、結露なきこと電源…DC12~24V/USBバスパワー消費電流…30mA以下(DC24V時)ケース材質…アルミニウムサイズ…W32×D58×H40mm質量…約95g(ケーブルおよび取り付け治具類除く)照準…設置ゲージ付属品…取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ1 負荷インピーダンス300Ω以下。2 周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定。3 放射率1.000、10回測定時の2Σの値。4 入射光量90%。5 他方式等の温度計と測定指示値を一致させる必要がある場合は、放射率を0.100~1.999の範囲で補正することでご利用いただけます。
測定範囲(℃)-50~500応答時間〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)放射率出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)精度定格〔USB出力〕±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃]、±1℃以内 [0~200℃]、±0.5%rdg℃以内 [200~500℃]〔電流出力〕USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内※周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定
R410A/R32据付用スターターキット イチネンTASCOR410A/R32据付用スターターキットイチネンTASCO
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
セット内容ウルトラミニツーステージ真空ポンプ 逆止弁付(TA150SW)、ボールバルブ式シングルゲージマニホールド(TA123C)、クイックハンドル式フレアツール(TA550HB)、チャージホース R410A/R32 青 92cm(TA132AF-2)、チャージホース R410A/R32 黄 92cm(TA132AF-3)、チューブカッター(TA560)、クランクリーマー(TA520CK)、高精度トルクレンチ 1/4” 校正証明書付(TA771ST-2)、高精度トルクレンチ 3/8” 校正証明書付(TA771ST-3)、タスコツールバッグ(TA873TS)
オールマイティスターターキット イチネンTASCOオールマイティスターターキットイチネンTASCO
69,980税込76,978
1式
5日以内出荷
この1式で蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。最も簡単・スピーディな蛍光剤の注入方法であり、冷媒ガスの追加充填、ゲージマニホールド、その他工具などは必要ありません。〈キット内容〉紫外線ランプ1式:TA434ETエステルオイル用蛍光剤:TA434EV-1×1本(4.6kg~11.3kg)エーテルオイル用蛍光剤TA434EV-2×1本(4.6kg~11.3kg)インジェクター×1個POE用注入ホース×1本 PVE用注入ホース×1本R410A用アダプター×1個チャージバルブ(5/16フレア)×1個 チャージバルブ(1/4フレア)×1個蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
放射温度計(高温型) イチネンTASCO放射温度計(高温型)イチネンTASCO
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。 2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。 狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。 2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。 高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース寸法(mm)170×40×36電源単4乾電池4本測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+ 2) ℃以内 、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)照準2点レーザーマーカー(クラス2)機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと応答速度0.8sec.以内(95%応答)測定温度範囲(℃)-50~+1000放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
液温センサー イチネンTASCO液温センサーイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様サイズ…100×2.1Φ 全長…234mm コード長…1m 使用温度範囲…ー200~+500℃
クラッチカバー(イスズ) EXEDYクラッチカバー(イスズ)EXEDY
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷