カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta411rf」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケットサイズ風速計シリーズ イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ

    イチネンTASCO
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
    測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%寸法(mm)127×45×28質量(g)121(本体電池含む)電源単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(風量)±6.71%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(風量)1m3/h、(気圧)0.1hPa、(高度)1m保護等級IP67使用環境-10~+55℃
  • USBケーブル イチネンTASCO

    USBケーブル

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    データロガーを備えたモデル(TA411RF、TA411RG、TA411RH)とPCを接続することで記録したデータをPCに転送することができます。
  • 風向測定台 イチネンTASCO

    風向測定台

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。 TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
関連キーワード
110e41r特集