カテゴリ

  • 保管用品(310)
  • 制御機器(149)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • 油圧機器・油圧ホース(70)
  • バイク純正部品(44)
  • 自動車純正部品(39)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 測定用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 安全標識(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 溶接用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta500」の検索結果

関連キーワード
907件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(TA500)SLAVE VALVE ASSY 三菱ふそう(TA500)SLAVE VALVE ASSY三菱ふそう
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
タイルエース TA-500GX 標 精和産業タイルエース TA-500GX 標精和産業
1,098,000税込1,207,800
1セット
4日以内出荷
高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!大容量100Lホッパー電子圧力センサーらくらくエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】)質量(kg)60出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PSタンク容量(L)100最大吐出量(L/min)6適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:×最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業ダイスライド スラストワッシャー TA大同メタル工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
肉厚公差(mm)0/-0.1
テレビキット データシステムテレビキットデータシステム
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
切替スイッチがないため取付けがシンプルで、室内のイメージを損なわず装着できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)本体質量(g)38セット内容TVコントロールユニット・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプオートタイプ
グリースパック SMCグリースパックSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
329税込362
1本
当日出荷
手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。
材質本体/HDPE、スプレーノズル/PP
【レンタル】デジタルフォースゲージ 高機能 イマダ【レンタル】デジタルフォースゲージ 高機能イマダ
4,198税込4,618
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
変位計搭載スタンドと接続することで、変位量を出力できます。応答性に優れ、急速な数値の変化に対応します。ピーク値やグラフデータをUSBメモリに記録できます。計測スタンドを使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。USBメモリに連続データを保存し、パソコンが無くてもグラフ作成可能です。大小判定出力機能付きです。
サンプリング最大2000回/秒出力機能デジタル(USB・RS232C)・アナログ電圧約±2VDC・コンパレータ・オーバーロード警告・サブコンパレータ2段階・USBメモリ(※USBメモリは付属しておりません)・変位(※変位計との接続が必要です)機能マルチ表示(上下2段選択表示)・ピークホールド(引張および圧縮)・内部メモリ(1000データ)・コンパレータ(合否判定)・画面表示反転・符号反転・ゼロクリアタイマ・+NGアラーム・オフタイマー(自動電源オフ)・感度設定・時刻表示・設定ロック・1st2ndピーク検出・荷重ピーク時変位検出・指定荷重時変位リセット電源内蔵バッテリーまたはAC100~240V(ACアダプター付属)付属品アタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)、USBメモリ用アダプタ、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース、データ取り込みソフトウェア(CD-ROM)
LEM 電流センサ LEMLEM 電流センサLEM
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
タイルエ-ス 精和産業タイルエ-ス精和産業
999,800税込1,099,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番551-0696
エタノール PROST'sエタノールPROST's
999税込1,099
1個(500mL)
6日以内出荷
洗浄やお掃除に
用途脱脂/洗浄成分エタノール 80~90% / イソプロピルアルコール 1-10% / ノルマルプロピルアルコール 1-10%備考メタノールは含まれておりません。脱脂や洗浄、お掃除にご使用いただけます。工業用の脱脂材として製造されたものです。繰り返し・詰め替え対応
ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプ カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプカナフジ電工
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。
備考1個
オートクレーバブルピペッター TGK(東京硝子器械)オートクレーバブルピペッターTGK(東京硝子器械)
34,500税込37,950
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
オートグレーバブル型は本体ごとオートグレーブ可能。丸ごと滅菌処理でいつでも清潔・安心。
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から25日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
アクリルコーン 酒井医療アクリルコーン酒井医療
46,980税込51,678
1式
5日以内出荷
上肢のROM運動のほか、色合わせの練習にも。 洗うことのできる無害でカラフルなアクリル製のハンドコーンです。
6色(青・緑・赤・茶・オレンジ・透明)高さ(cm)11
ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTA NMB(ミネベア)ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTANMB(ミネベア)
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷から46日以内出荷
ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。
質量(g)110保護等級IP30相当温度補償(℃)0~50繰返し性0.2 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6許容温度(℃)-10~60非直線性0.2 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷150 %R.C.入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω
TIGトーチ トーキンTIGトーチトーキン
329,000税込361,900
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
耕うん機用タイヤ 水田・畑向 TA BRIDGESTONE(ブリヂストン)耕うん機用タイヤ 水田・畑向 TABRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から25日以内出荷
プライ2PR
パステルトーン DAIKEN(旧:大建工業)パステルトーンDAIKEN(旧:大建工業)
7,998税込8,798
1箱(18枚)
7日以内出荷
天井材はもっとカラフルに変身できる! 残響音を抑え、快適な音環境を創ります。クロス切れの心配がなく、吹き抜けなどにもおすすめです。光線により陰影で市松模様に見えます。
用途天井材~住宅向け天井材~パステルトーン長さ(mm)606幅(mm)303厚さ(mm)9
強力リブ付きアングル NewHikari強力リブ付きアングルNewHikari
539税込593
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高耐荷重の補強金具。強度に優れさまざまな用途にお使い頂けます。角をアールにしているので見た目がキレイです。実用新案取得済(登録第3248787号)
材質鉄(ユニクロメッキ)
(64172)ヒンジ アセンブリ,フロント シート ライト スバル(64172)ヒンジ アセンブリ,フロント シート ライトスバル
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
(51710)キヤビン アセンブリ スバル(51710)キヤビン アセンブリスバル
429,000税込471,900
1個
5日以内出荷
(91568)クリップ,ドアーウェザーストリツフ ホンダ(91568)クリップ,ドアーウェザーストリツフホンダ
66税込73
1個
3日以内出荷
(64381)パツド アセンブリ,リヤ シート バツクレスト スバル(64381)パツド アセンブリ,リヤ シート バツクレストスバル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(62302)ストツパ,ドア グラス スバル(62302)ストツパ,ドア グラススバル
929税込1,022
1個
5日以内出荷
(81240)ハーネス,フロント スバル(81240)ハーネス,フロントスバル
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
(27T15)ホース、ウォーター ニッサン(27T15)ホース、ウォーターニッサン
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
(20022)ブシユ A,スタビライザ スバル(20022)ブシユ A,スタビライザスバル(1件のレビュー)
559税込615
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(81250)ハーネス,フロント スバル(81250)ハーネス,フロントスバル
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
(27T11)ヒーテイング ユニット アツ ニッサン(27T11)ヒーテイング ユニット アツニッサン
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
(42065)パイプ,チエツク バルブ スバル(42065)パイプ,チエツク バルブスバル
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
(20025)クランプ,スタビライザ ブシユ スバル(20025)クランプ,スタビライザ ブシユスバル
528税込581
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(85020)スピードメータ アセンブリ スバル(85020)スピードメータ アセンブリスバル
14,900税込16,390
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(81540)ハーネス,リヤ スバル(81540)ハーネス,リヤスバル
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...