カテゴリ
- 保管用品(314)
- 制御機器(132)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
- 油圧機器・油圧ホース(70)
- バイク純正部品(51)
- 自動車純正部品(38)
- 科学研究・開発用品(20)
- 空調・照明・電設資材(15)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 測定用品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 防犯用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- メカニカル部品(8)
- 安全標識(6)
- 作業工具(6)
- バイク部品(5)
- 救急・衛生(5)
- 溶接用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 介護用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(305)
- 堀内機械(55)
- コガネイ(47)
- ホンダ(40)
- スバル(32)
- CKD(29)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- ParkerTAIYO(21)
- SMC(19)
- YAGEO(18)
- イチネンTASCO(10)
- cotta(10)
- Vivotek(8)
- 東京コスモス電機(7)
- RS PRO(7)
- アズワン(6)
- スズキ(6)
- グリーンクロス(6)
- TELEMECANIQUE SENSORS(6)
- ブランドをもっと見る
「ta500」の検索結果

タイルエース TA-500GX 標
精和産業¥1,098,000税込¥1,207,8001セット4日以内出荷高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き。野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!。大容量100Lホッパー。電子圧力センサー。らくらくエンジン一発始動付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】)質量(kg)60出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PSタンク容量(L)100最大吐出量(L/min)6適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:×最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
ダイスライド スラストワッシャー TA
大同メタル工業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。肉厚公差(mm)0/-0.1
ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTA
NMB(ミネベア)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷から47日以内出荷ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。質量(g)110保護等級IP30相当温度補償(℃)0~50繰返し性0.2 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6許容温度(℃)-10~60非直線性0.2 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷150 %R.C.入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω
【レンタル】デジタルフォースゲージ 高機能
イマダ¥4,198~税込¥4,618~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷変位計搭載スタンドと接続することで、変位量を出力できます。応答性に優れ、急速な数値の変化に対応します。ピーク値やグラフデータをUSBメモリに記録できます。計測スタンドを使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。USBメモリに連続データを保存し、パソコンが無くてもグラフ作成可能です。大小判定出力機能付きです。サンプリング最大2000回/秒出力機能デジタル(USB・RS232C)・アナログ電圧約±2VDC・コンパレータ・オーバーロード警告・サブコンパレータ2段階・USBメモリ(※USBメモリは付属しておりません)・変位(※変位計との接続が必要です)機能マルチ表示(上下2段選択表示)・ピークホールド(引張および圧縮)・内部メモリ(1000データ)・コンパレータ(合否判定)・画面表示反転・符号反転・ゼロクリアタイマ・+NGアラーム・オフタイマー(自動電源オフ)・感度設定・時刻表示・設定ロック・1st2ndピーク検出・荷重ピーク時変位検出・指定荷重時変位リセット電源内蔵バッテリーまたはAC100~240V(ACアダプター付属)付属品アタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)、USBメモリ用アダプタ、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース、データ取り込みソフトウェア(CD-ROM)
ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプ
カナフジ電工¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。備考1個
デジタルフォースゲージ
イマダ¥99,980~税込¥109,978~1台ほか当日出荷から25日以内出荷最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
テレビキット
データシステム¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から6日以内出荷切替スイッチがないため取付けがシンプルで、室内のイメージを損なわず装着できます。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)本体質量(g)38セット内容TVコントロールユニット・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプオートタイプ
アクリルコーン
酒井医療¥46,980税込¥51,6781式5日以内出荷上肢のROM運動のほか、色合わせの練習にも。 洗うことのできる無害でカラフルなアクリル製のハンドコーンです。色6色(青・緑・赤・茶・オレンジ・透明)高さ(cm)11
TIGトーチ
トーキン¥329,000~税込¥361,900~1本3日以内出荷から4日以内出荷エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
強力リブ付きアングル
NewHikari¥539~税込¥593~1個3日以内出荷から4日以内出荷高耐荷重の補強金具。強度に優れさまざまな用途にお使い頂けます。角をアールにしているので見た目がキレイです。実用新案取得済(登録第3248787号)材質鉄(ユニクロメッキ)
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-088K1T-A-(500) 500mm
HIROSE(ヒロセ電機)¥759税込¥8351個欠品中仕様コネクタA = プラグ、U.FL、コネクタB = プラグ、U.FL、同軸タイプ Ultra-Fine、外径 = 1.37mm、特性インピーダンス = 50 Ω、減衰 = 4.3 dB/m、長さ = 500 mm、定格電流 = 10 mA、使用温度範囲 = -40~+90℃、外被色 = グレー、導体ストランドタイプ = スタンダード、素線径 = 30 AWG、導体構成 = 7 / 0.1、導体材質 = 銀めっき銅、絶縁体 = PBT、シールド = スズめっき軟銅ワイヤ、シース材質 = FEP、シリーズ = U.FL Series、代表規格 = IEC 61249-2-21長さ(mm)500シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.37動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
...