カテゴリ
- バイク純正部品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ta507」の検索結果

丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
ラチェットバルブキーレンチ
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアコンのバルブ開閉用に。仕様六角ビット/4mm×5mm(1本)ドライバービット/+No.1、No2(両端ビット)全長(mm)65
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ
光洋機械産業¥989,800税込¥1,088,7801台20日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ
光洋機械産業(2件のレビュー)¥989,800税込¥1,088,7801台20日以内出荷から88日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDT
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)作動方式複動クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-75JZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン
イチネンTASCO¥199税込¥2191パック(2個)4日以内出荷用途TA166C、TA166C-2用