カテゴリ

  • 切削工具(67)
  • 作業工具(30)
  • 食品・飲料(14)
  • メカニカル部品(13)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta55」の検索結果

207件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 耐震球(クリア) オーム電機

    耐震球(クリア)

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
    色(ガラス)クリア定格電圧(V)110電球の種類耐震球
  • ショートサイズフレアツール イチネンTASCO

    ショートサイズフレアツール

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
    仕様新規格(R410A)対応タイプインチ適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
  • クイックハンドル式フレアツール イチネンTASCO

    クイックハンドル式フレアツール

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
    タイプインチ
  • 電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応) イチネンTASCO

    電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応)

    イチネンTASCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    適合なまし銅管質量(g)1500タイプインチタイプ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(10件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。 導通確認ブザーレンジ付き。 目盛が見やすいスタンド機能付き DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。 バッテリーチェック(12V専用)
    直流電圧(V)0.3/3/16/30/60交流電圧(V)30/120/300直流電流(A)0.5/3/30抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M付属品テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)97高さ(mm)142質量(g)約300奥行(mm)38電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×97×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×142×38周波数特性40~5kHz:変動値±3%以内使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック12V車載バッテリー用内蔵ヒューズF0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)導通チェック約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3VRoHS指令(10物質対応)対応特性スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用)
  • フレアツール(電動ドリル兼用タイプ) イチネンTASCO

    フレアツール(電動ドリル兼用タイプ)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
    タイプインチ
  • アルミ - 鉄ブラインドリベット 丸形(3価ホワイト)(小箱) PICUS(大洋精工)

    アルミ - 鉄ブラインドリベット 丸形(3価ホワイト)(小箱)

    PICUS(大洋精工)
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
  • Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
  • クランプバー イチネンTASCO

    クランプバー

    イチネンTASCO
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    タイプインチ
  • ショートサイズクランプバー イチネンTASCO

    ショートサイズクランプバー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    TA550G、Y用
    タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″
  • アルミクランプバー イチネンTASCO

    アルミクランプバー

    イチネンTASCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    クランプバーストップピン付。
    タイプインチ適合ツールTA550A、AJ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
  • ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業

    ダイスライド スラストワッシャー TA

    大同メタル工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
    肉厚公差(mm)0/-0.1
  • フレアツールケース イチネンTASCO

    フレアツールケース

    イチネンTASCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    軽量・小型のフレアツールケースです。
    仕様内部ウレタン張材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×133×198
  • フレアツール イチネンTASCO

    フレアツール

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
    タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
  • エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS304J3)
  • 電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応) イチネンTASCO

    電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応)

    イチネンTASCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    当日出荷
    適合なまし銅管セット内容フレアーツール、チューブカッター、リーマー、専用アルミケースタイプインチタイプ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
  • クイックハンドル式フレアツール イチネンTASCO

    クイックハンドル式フレアツール

    イチネンTASCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。 手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。 ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。 特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。 ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
    セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
  • ショートサイズクイックハンドル式 フレアツール イチネンTASCO

    ショートサイズクイックハンドル式 フレアツール

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。
    仕様新規格(R410A)対応タイプインチ適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
  • TA550FX本体+バッテリーのみ イチネンTASCO

    TA550FX本体+バッテリーのみ

    イチネンTASCO
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    翌々日出荷
    軽量・コンパクトで狭い場所での作業性が抜群。
    セット内容本体×1・リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1バッテリー容量(Ah)2.5
  • 電動フレアツールセット イチネンTASCO

    電動フレアツールセット

    イチネンTASCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様満充電加工可能数:100以上充電時間(分)急速30
  • 電圧引きはずし装置 三菱電機

    電圧引きはずし装置

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • クランプ イチネンTASCO

    クランプ

    イチネンTASCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様各サイズのクランプライナーに共通
  • ラチェット式フレアツール イチネンTASCO

    ラチェット式フレアツール

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
    タイプインチ
  • アルミ製フレアリングツール イチネンTASCO

    アルミ製フレアリングツール

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    重量760gのアルミ製軽量フレアツールがついに登場一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。 軽量なので作業性も携帯性も抜群従来冷媒用・新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
    タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
  • 電動フレア用リチウムイオン充電器 イチネンTASCO

    電動フレア用リチウムイオン充電器

    イチネンTASCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    TA550FX、TA550FX-1用オプション
  • アルミ製フレアリングツールセット イチネンTASCO

    アルミ製フレアリングツールセット

    イチネンTASCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    4日以内出荷
    アルミ製フレアツール質量760gの軽量フレアツールがついに登場。 一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。
    セット内容フレアツール(TA550A)、 チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、 専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
  • テレビキット データシステム

    テレビキット

    データシステム
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    切替スイッチがないため取付けがシンプルで、室内のイメージを損なわず装着できます。
    セット内容TVコントロールユニット・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプオートタイプ本体質量(g)38外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
  • アルミ製ラチェットハンドル式フレアリングツール イチネンTASCO

    アルミ製ラチェットハンドル式フレアリングツール

    イチネンTASCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    クランプバーの位置合わせが素早くできる スライドロック機構採用!!
    タイプインチ適合サイズ(inch)1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
  • ショートサイズフレアツールセット イチネンTASCO

    ショートサイズフレアツールセット

    イチネンTASCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    4日以内出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
    セット内容本体(TA550Y)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
  • ショートクイックハンドルフレアツールセット イチネンTASCO

    ショートクイックハンドルフレアツールセット

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
    セット内容本体(TA550G)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
  • クランプライナー イチネンTASCO

    クランプライナー

    イチネンTASCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • キャリングケース(TA550FX専用) イチネンTASCO

    キャリングケース(TA550FX専用)

    イチネンTASCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    TA550FX用アクセサリー
    適合電動フレアツールTA550FX専用
  • スリーサイズクランプセット イチネンTASCO

    スリーサイズクランプセット

    イチネンTASCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    3サイズを1つのクランプでカバーします。手動のフレアツールと同じセット方法で利便性向上。TA550FX、TA550FX-1用オプション
    適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
  • 手動油圧式フレア・スウェイジングツール イチネンTASCO

    手動油圧式フレア・スウェイジングツール

    イチネンTASCO
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様ダイスの交換のみで、45°フレア、スウェイジングが可能です。 油圧式なので軽いハンドル操作でスムーズに加工。 つば出し用ゲージ、ローラーの追加によりフレキシブルチューブのつば出しにも対応。 メタルケース付き。 サイズ…本体/200×250×65mmゲージ(パイプ支持具)/67×200×16mm 質量…本体/1450g、ゲージ/590g 適用パイプ銅管…1/4″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″ 新冷媒R410A対応
  • フレアツール(電動ドリル兼用タイプ) イチネンTASCO

    フレアツール(電動ドリル兼用タイプ)

    イチネンTASCO
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 専用アダプター付属。 インパクトドライバードリルは使用できません。 お手持ちのドライバードリルで電動作業が可能。作業効率UP。
    セット内容フレアツール(TA550DB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
  • ラチェットハンドル式フレアツール イチネンTASCO

    ラチェットハンドル式フレアツール

    イチネンTASCO
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。 使い易いラチェット式。狭い場所でもフレア加工が可能。
    セット内容フレアツール(TA550WB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
  • STディスク SUNSTAR(サンスター)

    STディスク

    SUNSTAR(サンスター)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1枚
    3日以内出荷
    SUNSTARディスクローターの最高峰モデル「ワークスエキスパンド」をベースにストッククラス向けに最適化したモデル。摩擦係数を高めたアウターデザインと過熱を最小限に抑えるディスク厚6.0mm/5.5mmの2種類で用途に合わせて選択できます。また耐熱を考慮してフローティングはフルフローティング仕様。
  • フレキ管ツバ出し工具(給水・給湯用) イチネンTASCO

    フレキ管ツバ出し工具(給水・給湯用)

    イチネンTASCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様フィードハンドル型で操作しやすく効率アップ。 水道用ステンレス鋼製フレキシブルチューブ 1/2″(13)・3/4″(20)用