カテゴリ

  • 作業工具(44)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • バイク純正部品(15)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ta560」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TA560AM用替刃 イチネンTASCO

    TA560AM用替刃

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1パック(2枚)
    当日出荷
    仕様(銅管用)TA560AM-1入数2
  • TA560KC用替刃 イチネンTASCO

    TA560KC用替刃

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    仕様TA560KC用入数1
  • TA560BM用替刃 イチネンTASCO

    TA560BM用替刃

    イチネンTASCO
    879税込967
    1パック(2枚)
    5日以内出荷
    仕様(銅管用)TA560BM-1入数2
  • TA560VB替刃(6枚入) イチネンTASCO

    TA560VB替刃(6枚入)

    イチネンTASCO
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    適用…TA560VB用替刃。入数…6枚入り
  • TA560BC用替刃 イチネンTASCO

    TA560BC用替刃

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    仕様TA560BC入数1
  • TA560DE用替刃 イチネンTASCO

    TA560DE用替刃

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様TA560DE用入数1
  • TA560FC・FG用替刃 イチネンTASCO

    TA560FC・FG用替刃

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    仕様TA560FC,TA560FG用入数1
  • TA560NP用替刃 イチネンTASCO

    TA560NP用替刃

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1枚
    5日以内出荷
    仕様TA560DB入数1
  • TA560FA用替刃 イチネンTASCO

    TA560FA用替刃

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1枚
    5日以内出荷
    仕様TA560FA用入数1
  • TA560FE用替刃 イチネンTASCO

    TA560FE用替刃

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1枚
    5日以内出荷
    仕様TA560FE用入数1
  • TA560KA・KB用替刃 イチネンTASCO

    TA560KA・KB用替刃

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    仕様(裸銅管、被覆銅管用)TA560KA,TA560KB入数1
  • TA560FD・KE用替刃 イチネンTASCO

    TA560FD・KE用替刃

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    仕様TA560FD,TA560KE用入数1
  • ステンレスチューブカッター イチネンTASCO

    ステンレスチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
    全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
  • マイクロチューブカッター イチネンTASCO

    マイクロチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。 スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。 回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。 刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。 チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。 ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。 標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1 TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
    全長(mm)50
  • SRP1770TA-560M BOURNS

    SRP1770TA-560M

    BOURNS
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブカッター イチネンTASCO

    チューブカッター

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。 標準装着刃(TA560FD-1)
    全長(mm)141適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
  • ミニチューブカッター イチネンTASCO

    ミニチューブカッター

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    スペア替刃1枚付。※標準装着刃(TA560A-1)
    肉厚(mm)最大3適合管外径(Φmm)銅管4.76~28.58適合外径(inch)銅管3/16″~11/8″
  • スマートミニチューブカッター イチネンTASCO

    スマートミニチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。 標準装着刃(TA560AF-10) 切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。 スプリング内蔵式。 多少変形した銅管でも切断可能です。 スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。 なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。
    全長(mm)75.5適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
  • スマートチューブカッター イチネンTASCO

    スマートチューブカッター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    新開発。スプリング内蔵型チューブカッター。 ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵。 増し締めせずに切断可能。 切れ味・耐久性抜群。チタンコーティング刃採用。 太径スムーズハンドル搭載。 ハンドル内替刃入り。 この1本で4~32mmの銅管に対応しました(従来タイプは28mmまで) スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。 ブレードシャフト内スプリング内蔵。 ニッケルコーティングブレード。 標準装着刃(TA560BF-10)
    全長(mm)133適合サイズ(裸銅管)1/8″~1-1/4″(4~32mm)
  • チューブカッター イチネンTASCO

    チューブカッター

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    刃を交換するだけでステレンス管用としても使用できます。 切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。 標準装着刃(TA560A-1)
    全長(mm)162肉厚(mm)(最大)3適合銅管径3/16″~1-3/4″(4.76~44.45mm)
  • チューブカッタ イチネンTASCO

    チューブカッタ

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
    仕様適応替刃/TA560A-1付属品スペア替刃1枚全長(mm)128鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
  • リーマ付チューブカッター イチネンTASCO

    リーマ付チューブカッター

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。適合鋼管外径…1/8″~11/4″(3.18~31.75mm)。最大肉厚…3mm。内面取り適合銅管径…1/8″~1/2″(3.18~12.70mm)。全長…154.5mm。標準装着刃(TA560A-1)
  • キャピラリチューブカッター イチネンTASCO

    キャピラリチューブカッター

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    はさん1で35前m後mに動かすだけで銅管をつぶさずに切ることができます。 キャピラリーチューブ専用カッターです。
    全長(mm)135
  • ミニチューブカッタ イチネンTASCO

    ミニチューブカッタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
    付属品スペア替刃1枚鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
  • 替刃 イチネンTASCO

    替刃

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷
  • 大型チューブカッター イチネンTASCO

    大型チューブカッター

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FE-1) 適合鋼管外径…5/8″~23/8″(15.88~60.33mm) 全長…230~296mm
  • オートマチックカッター イチネンTASCO

    オートマチックカッター

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
  • ミニチューブカッター(被覆兼用) イチネンTASCO

    ミニチューブカッター(被覆兼用)

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様ミニサイズなのに11/4″切断可能。・標準装着刃(TA560DE-1) 適合銅管外径…4.76~31.75mm(~3/4″被覆銅管) 全長…86.5mm
  • オートマチックカッターセット (ケース・手袋付)(1/4″~1″) イチネンTASCO

    オートマチックカッターセット (ケース・手袋付)(1/4″~1″)

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    セット内容オートマチックカッター(TA560MG-2、TA560MG-3、TA560MG-4、TA560MG-5、TA560MG-6、TA560MG-7、TA560MG-8)、作業手袋(TA967DZ-2)、ミニアルミケース(TA984FE)
  • オートマチックカッター イチネンTASCO

    オートマチックカッター

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動送り刃機能搭載。オートマチックカッター。 自動送り刃機能:ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!! 人間工学に基づいて設計されたデザインで握り易いのが特長です。 適合銅管にワンタッチでジャストフィット。 握り易く回し易い円形ボディー。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 どのサイズでもポケットに入るコンパクトサイズ。 スプリング内蔵式で矢印方向に回すだけで簡単に切れます。 国土交通省仕様銅管非対応。
  • チューブカッター イチネンTASCO

    チューブカッター

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ベアリング内蔵ローラーと切れ味抜群の刃を採用。最上級のクオリティで仕上げられたチューブカッター。シャープな切れ味で高耐久。スペア替刃1枚付属。ベアリング搭載のため、切断が容易。軽量で持ち運びにも便利。
    適合管外径(インチ)1/8~3/4
  • カッター替刃 イチネンTASCO

    カッター替刃

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    入数2
  • チューブカッター(1/8~1-1/4) イチネンTASCO

    チューブカッター(1/8~1-1/4)

    イチネンTASCO
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    軽く、シャープな切れ味のチューブカッター。【高品質なカッター刃】。・シャープな切れ味で高耐久。・スペア替刃1枚付属。【ボールベアリング内蔵】。・ベアリング装着のため、切断が容易。【アルミニウム合金ボディ】。・軽量で持ち運びにも便利
  • 替刃 イチネンTASCO

    替刃

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    適合TA560VA用入数(枚)6
  • マイクロチューブカッター イチネンTASCO

    マイクロチューブカッター

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
    全長(mm)50材質(刃)チタンコーティング刃適合銅管径外径3/16"~5/8"(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
  • カッター替刃 イチネンTASCO

    カッター替刃

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    適合本体TA560KF用入数1
  • スマートチューブカッター イチネンTASCO

    スマートチューブカッター

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    スプリングが内蔵されたチューブカッター。ブレードシャフト内スプリング内蔵。チタンコーティングブレード。特殊ローラーPAT.Pにより内バリが極端に少なくバリ取りラクラク。
    全長(mm)133材質(刃)チタンコーティング刃適合銅管径1/8"~11/4"(4~32mm)
  • チューブカッター イチネンTASCO

    チューブカッター

    イチネンTASCO
    8,598税込9,458
    1個
    欠品中
    仕様バリ取り用ナイフ・スペア用替刃を内蔵してます。 ワンタッチ式で銅管をクランプできるクイックアクション機能付です。・標準装着刃(TA560BC-1) 適合銅管外径…1/4″~23/8″(6.35~60.33mm) 最大肉厚…3mm スペア替刃1枚付 全長…191mm バリ取り用ナイフ付
  • ミニラチェットチューブカッター イチネンTASCO

    ミニラチェットチューブカッター

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様1台2役の機能(ラチェット切断・回転切断) 壁際・平行配管もOK。・標準装着刃(TA560FA-1) 裸銅管…1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) 被覆銅管…1/4″~1/2″(製品外径23mmまで) 空調・給水給湯用の裸銅管および被覆銅管の切断。