カテゴリ
- 作業工具(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ta771r」の検索結果

テストリード
三和電気計器¥5,898税込¥6,4881組当日出荷大電流対応のヒューズを搭載したテストリード種別テストリード全長(m)約1.4内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
高精度トルクレンチセット(1/2
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷新冷媒R410A機器の1/2″、5/8″専用セットです。 (校正証明書付)仕様R410A専用セット内容TA771L-2×1:1/2用(26mm×53.9N・m)、TA771R-2×1:5/8用(29mm×75.0N・m)、TA771CS-2(ケース)種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き